入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 175 |
ボディ材質 | ナイロン |
接続タイプ | 7月 |
定格電流 | 175 A |
深さ | 2.21 " |
導体材料用 | アルミニウム |
マックスのために。 線路サイズ | 2 / 0 AWG |
マックスのために。 負荷ワイヤのサイズ | 2 AWG |
ミンにとって。 線路サイズ | 14 AWG |
ミンにとって。 負荷ワイヤのサイズ | 14 AWG |
高さ | 2.21 " |
住宅資材 | ナイロン |
長さ | 3.45 " |
最大アンペア | 175 |
最大電圧 | DC 1500V |
装着タイプ | DINレール |
接続数 | 1 (ライン)、4 (負荷) |
Number of Poles | 1 |
一次ワイヤ範囲 | 14〜2 / 0 AWG |
製品データシート | mersen-ferraz-fspdb2a.pdf |
二次接続/ポール | 4 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 14〜2 |
端子材質 | アルミニウム |
タイプ | FSPDB |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 2.21 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.61 |
船の長さ(cm) | 8.76 |
船幅(cm) | 5.61 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | MX |
A. 端子台は、電気および電子機器を電力網に接続するのに役立ちます。 ただし、電位分配には分配ブロックが有効です。
A. フィンガーセーフ保護とは、通電部分との偶発的な接触を防止し、感電や怪我のリスクを軽減するための電気部品の設計を指します。 フィンガーセーフ機能を備えた配電ブロックには、通電中の端子をシールドするバリアまたは絶縁が付いています。
A. このブロックのアンペア定格は 175A です。 ただし、より高いアンペア数定格のブロックが必要な場合は、次のものを選択できます。 メルセン FSPDB3A ブロック アンペア定格が 310A または メルセン FSPDB5A ブロック アンペア定格は 840A です。
プロダクト | モデル | 二次ワイヤ範囲(AWG) | アンプ | 深さ | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14から2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | 配電ブロック | 2.86 " | 175 | ¥5,518 | ||
FSPDB3A | 14〜8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | 配電ブロック | 3.97 " | 310 | ¥12,385 | ||
FSPDB4A | 6~400キロミル | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.73 " | 335 | ¥10,183 | ||
FSPDB5A | 4~600キロミル | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.71 " | 840 | ¥33,589 | ||
FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | 配電ブロック | 2.86 " | - | ¥6,627 | ||
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | 配電ブロック | 3.45 " | - | - | 見積依頼
| |
FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | 配電ブロック | 3.97 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。