入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
体積係数 | 37 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドルタイプ | レバー操作 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
全体の高さ | 5 1 / 6 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | ブナN |
温度。 範囲 | -華氏30度から華氏150度 |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 接続タイプ | ハンドルタイプ | ボルトの数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800.75RTL | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ¥50,872 | |
5801RTL | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | ¥52,177 | |
5801.25RLT | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.25 " | ¥58,949 | |
5801.5RTL | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | ¥64,844 | |
5802RTL | 150 | FNPT | レバー操作 | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | ¥71,612 | |
5825RN | 240 | フランジ付き | ダイレクトナット式 | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | ¥150,209 | |
5803RN | 320 | フランジ付き | ダイレクトナット式 | 4 | 14.125 " | 8" | 3" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。