EATON エルボ油圧ホース アダプター
形式 | モデル | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J4メボ | 0.78 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | ¥6,168 | |
A | J4-4メボ | 1.09 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | ¥7,488 | |
A | J5-4メボ | 1.09 " | 1 / 2-20 | 4000 PSI | ¥8,648 | |
A | J6メボ | 1.09 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | ¥6,370 | |
A | J6-6メボ | 1.22 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | ¥10,531 | |
A | J8メボ | 1.25 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | ¥13,124 | |
A | J8-8メボ | 1.47 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | ¥15,255 | |
A | J10メボ | 1.47 " | 7 / 8-14 | 3000のプサイ | ¥14,099 | |
A | J12メボ | 1.59 " | 1-1/16-12 | 3000のプサイ | ¥24,150 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エポキシアプリケーター
- 特殊台車
- セキュリティシール
- エクステリアウッドステインとシーラー
- モールドケースサーキットブレーカ
- ラボ機器
- 遮断弁
- コンクリートの混合と準備
- 在庫ピッキングと収納カート
- スプリング
- CADDY INDUSTRIAL SALES Jハンガー
- SHURTAPE 画家マスキングテープ
- NILFISK ライナー
- LAB SAFETY SUPPLY ピペッターのヒント
- HOFFMAN HMIエンクロージャーペデスタルベース
- SPEARS VALVES CPVCダクト継手フラットキャップ
- EATON X20 420 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプ
- DAYTON アジャストボルト M16x60s
- HUMBOLDT 高速土壌処理装置
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES20、エラストマーカップリング