APEX-TOOLS M-490-2ビットホルダー1/4インチ2インチ長さマグ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットホルダー |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
個数 | 1 |
リテーナタイプ | 磁気 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 長さ | 個数 | リテーナタイプ | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-490-100PK | 2.97 " | 100 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥380,485 | ||
M-490-6 | 6" | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥8,536 | ||
M-490-2-OR | 2" | 1 | 磁気、Oリング | 1 / 4 " | ¥6,260 | ||
M-490-または | 3" | 1 | 磁気、Oリング | 1 / 4 " | ¥5,546 | ||
UG-M-490 | 2.97 " | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥25,234 | ||
UG-825 | 1" | 1 | - | 1/4 "メス | ¥23,234 | ||
UG-M-825 | 2.28 " | 1 | 磁気 | 1/4 "メス | ¥30,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。