シュナイダーエレクトリック ソリッドステート リレー
形式 | モデル | 電圧出力 | アンプ | ケースカラー | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 取り付け | 相 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSP1A450M7 | - | - | - | - | - | - | - | SCR | ¥16,906 | |
B | 861SSRA408-DC-1 | - | - | グレー | 3から32 VDCへ | - | DINレール | - | トライアック | ¥6,670 | |
C | SSM1D212BD | 1-60 VDC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | MOSFET | ¥11,640 | |
D | SSM1D26BD | 1-60 VDC | 6 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | MOSFET | ¥11,504 | |
D | SSM1D36BD | 1-100 VDC | 6 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | MOSFET | ¥13,330 | |
C | SSM1D312BD | 1-100 VDC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | MOSFET | ¥16,086 | |
C | SSM1A112BDR | 24-280 VAC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥14,116 | |
C | SSM1A112BD | 24-280 VAC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥11,878 | |
D | SSM1A16F7 | 24-280 VAC | 6 | 暗灰色 | 90-140 VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | ¥12,063 | |
D | SSM1A16BDR | 24-280 VAC | 6 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ¥10,699 | |
D | SSM1A16BD | 24-280 VAC | 6 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ¥9,934 | |
C | SSM1A112F7 | 24-280 VAC | 12 | 暗灰色 | 90-140 VAC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥14,838 | |
E | SSP3A250F7T | 48-530 VAC | 50 | 暗灰色 | 90-140 VAC | 50A | フランジ | 3 | SCR | - | 見積依頼
|
E | SSP3A225BD | 48-530 VAC | 25 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 25A | フランジ | 3 | SCR | ¥66,342 | |
E | SSP3A250B7 | 48-530 VAC | 50 | 暗灰色 | 18-36 VAC | 50A | フランジ | 3 | SCR | ¥71,431 | |
E | SSP3A250B7RT | 48-530 VAC | 50 | 暗灰色 | 18-36 VAC | 50A | フランジ | 3 | SCR | ¥70,977 | |
E | SSP3A250BD | 48-530 VAC | 50 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 50A | フランジ | 3 | SCR | ¥65,481 | |
E | SSP3A250BDR | 48-530 VAC | 50 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 50A | フランジ | 3 | SCR | ¥66,436 | |
E | SSP3A250BDRT | 48-530 VAC | 50 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 50A | フランジ | 3 | SCR | - | 見積依頼
|
E | SSP3A250F7 | 48-530 VAC | 50 | 暗灰色 | 90-140 VAC | 50A | フランジ | 3 | SCR | ¥65,367 | |
E | SSP3A225B7 | 48-530 VAC | 25 | 暗灰色 | 18-36 VAC | 25A | フランジ | 3 | SCR | ¥69,549 | |
D | SSM1A36BD | 48-600 VAC | 6 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ¥11,874 | |
C | SSM1A312BD | 48-600 VAC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥13,083 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マシンスタンド
- スツール
- サーキットトレーサーアクセサリ
- 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
- エアスカリファイヤーアクセサリー
- 油圧システムコンポーネント
- こぼれ防止用品
- タイマ
- 工具保持
- 潤滑剤
- FRIO-TEMP ガラス温度計の液体
- KLEIN TOOLS 巻尺ホルダー
- KILLARK 女性から女性の肘
- STANLEY 鍛冶屋ハンマー
- ZURN ハンドル、ブランドZurnに適合
- PASS AND SEYMOUR コミュニケーション分割壁プレート
- WATTS 家全体のシステムを中和するPh
- SPEARS VALVES 実験廃棄物 CPVC P302 1/4 ベンド、90 度ストリートエルボ H×スピグ
- KESON ペイントアプリケーター
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチの成型ダーリン、真鍮インサート付き平歯車