KILLARK メス to メス エルボー
形式 | モデル | コンジットサイズ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF-90-1WW | 1 / 2 " | 女性から女性への90度の肘 | 2" | ¥4,819 | |
B | FF-45-1WW | 1 / 2 " | 女性から女性への45度の肘 | 2.375 " | ¥5,964 | |
A | FF-90-2WW | 3 / 4 " | 女性から女性への90度の肘 | 2.25 " | ¥6,838 | |
C | FF-45-2WW | 3 / 4 " | 女性から女性への45度の肘 | 2 11 / 16 " | ¥7,118 |
女性から女性の肘
キラークのメスからメスのエルボは、製造工場や金属加工施設の電気配線をガイド/保護するためのレースウェイやチューブシステムへの設置に適しています。 これらのアルミニウムエルボは、IMC /剛性コンジットでの使用を容易にするために、ワイヤとねじ端を防ぐための滑らかな一体型ブッシングを備えています。 これらの危険な場所のエルボの広い範囲から選択し、1/2および3/4インチのコンジットサイズで利用可能 Raptor Supplies。 選択したモデル(45度の女性の肘)軽工業および配管作業用は、 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドコンジットベンダーとハンドル
- コンビネーションレンチセット
- フェルトシートとストリップ
- フック下のリフティングサクションカップ
- コンクリートの熊手と発動機
- 遮断弁
- 空気処理
- 砥石研ぎ石
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- ロータリーポンプ
- B&K PRECISION エネルギー管理アクセサリ
- BRADLEY ドレンチシャワー
- BALDWIN FILTERS ワイヤーメッシュ/ワイヤークロススピンオン燃料フィルター
- COOPER B-LINE B802Dシリーズブラケット
- HOFFMAN シングルベイフレーム
- SPEARS VALVES トゥルーユニオンバルブ修理キット レギュラースタイル、EPDM
- ANSELL 08-352 Alphatec ネオプレン耐薬品手袋
- SMC VALVES センサー
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機