SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T ソリッドステートリレー 90-140VAC SCR 50A UL
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー |
アンプ | 50 |
ケースカラー | 暗灰色 |
フィンガーセーフ | 有り |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
入力電圧 | 90-140 VAC |
最大入力ボルト | 140VAC |
最大出力アンペア | 50A |
最大出力ボルト | 530VAC |
最小入力ボルト | 30VAC |
最小出力ボルト | 48VAC |
取り付け | フランジ |
相 | 3 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | 30VAC |
電圧出力 | 48-530 VAC |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8541408000 |
モデル | 電圧出力 | アンプ | ケースカラー | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 取り付け | 相 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM1A112BD | 24-280 VAC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥10,251 | |
SSM1A112BDR | 24-280 VAC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥11,721 | |
SSM1A112F7 | 24-280 VAC | 12 | 暗灰色 | 90-140 VAC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥11,145 | |
SSM1A16BD | 24-280 VAC | 6 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ¥8,200 | |
SSM1A16BDR | 24-280 VAC | 6 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ¥9,020 | |
SSM1A16F7 | 24-280 VAC | 6 | 暗灰色 | 90-140 VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | ¥9,245 | |
SSM1A312BD | 48-600 VAC | 12 | 暗灰色 | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ¥10,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。