ALLEGRO SAFETY 遠心式高出力ブロワー
形式 | モデル | コード長 | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 長さ | 最大。 ダクト温度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9504-50 | 6のフィート | 10.8 / 5.4A | ブラックパウダーコーティング | 16 1 / 2 " | 180°F | AC115/230V | ¥263,274 | |
A | 9504-50E | 6.5のフィート | 6A | 亜鉛めっき | 16 " | 150°F | 220V AC | ¥357,772 |
遠心高出力ブロワー
Allegro 遠心式高出力ブロワーは、高速パージ時間を必要とするコンパクトなスペース環境に最適です。 耐久性を高める丈夫で軽量なポリエチレン製ハウジングと、安定性を高める脚付きの金属ベースが特徴です。 これらの CSA 認定ブロワーには、ヒュームの抽出または積極的な換気を提供する 8 つの 16 インチ ポートが統合されており、スムーズな持ち運びのための内蔵キャリー ハンドルが付いています。 長さは 16.5 インチと XNUMX インチのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 反射テープとステッカー
- メカニカルコネクタ
- ディスク南京錠
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- プロペラ
- エアコン
- ロックアウトデバイス
- 石造建築
- 作業服
- 屋外LEDランプ
- WM CASTER レベリングマウント
- APPROVED VENDOR スプリングラッチ
- TE-CO スプリングプランジャー、ヘビー、ステンレス鋼
- PARKER 4000シリーズ、空気圧モジュラーFRLアクセサリ
- COOPER B-LINE B283シリーズチャンネルエンドキャップ
- DICKSON 4インチチャート
- MARTIN SPROCKET 複式テーパーブシュ付ミリローラチェーンスプロケット 06B-2 チェーン番号
- CAMPBELL デコレーターチェーン
- ALLEGRO SAFETY エコノミー ハイビズ バック サポート
- BROWNING Nタイプクイックディスコネクトブッシュ