ALLEGRO SAFETY 9504-50 遠心式密閉空間ブロワー、12A、110V AC、1725 RPM
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ベース材料 | 鋼 |
色 | オレンジ |
コードゲージ | 16 / 3 AWG |
コード長 | 6のフィート |
コードタイプ | ミディアムデューティ |
現在の描画 | 10.8 / 5.4A |
設計 | 格納式、折りたたみ不可 |
ダクト径 | 8" |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンホイールの材質 | 鋼 |
足の素材 | ラバー |
周波数 | 60 hz |
ゲージ | 16ガリウム |
グリルフィニッシュ | ブラックパウダーコーティング |
グリル材質 | 鋼 |
ハンドルタイプ | Integrated |
高さ | 20 " |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングタイプ | ワンピース |
HP | 3 / 4 hp |
ハブ素材 | アルミニウム |
長さ | 16 1 / 2 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 ダクト温度 | 180度F |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1570 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1100 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 900 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
フィート数 | 4 |
相 | 1 |
プラグタイプ | 3プロング |
製品データシート | allegro-safety-9504-50.pdf |
RPM | 1725 RPM |
ストラップ素材 | ナイロン |
ストリップカラー | イエロー、ブラック |
表面 | シングルプライ |
スイッチタイプ | オン/オフを切り替えます |
タイプ | 遠心 |
UPC | 741851950457 |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 18 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 52 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 長さ | 最大。 ダクト温度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9504-50E | 6.5のフィート | 6A | 亜鉛めっき | 16 " | 150度F | 220V AC | ¥357,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。