WM CASTER レベリングマウント
形式 | モデル | 基本径 | ボルト長さ | 高さ | 負荷容量 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WMT140-100 | 5.5 " | 4" | 5 55 / 64 " | 6700ポンド | M16 | ¥46,898 | |
B | WMR160-100 | 6-19 / 64」 | 4" | 5.625 " | 6700ポンド | M16 | ¥22,208 | |
C | WMRH160-87 | 6-19 / 64」 | 3 27 / 64 " | 6 7 / 64 " | 6700ポンド | M16 | ¥48,239 | |
D | WMT190-100 | 7.5 " | 4" | 6 9 / 64 " | 8900ポンド | M20 | ¥66,110 | |
E | WMR220-100 | 8-21 / 32」 | 4" | 6" | 8900ポンド | M20 | ¥31,437 | |
C | WMRH220-93 | 8-21 / 32」 | 3 21 / 32 " | 6.75 " | 8900ポンド | M20 | ¥66,110 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- ツイストロックコネクタ
- ウィンドウロックとハードウェア
- マウントされていないリニアベアリング
- フロートバルブアクセサリー
- 収納箱とコンテナ
- 機械液
- ジェネレータ
- ストラップおよびストラップ装置
- 中央機器
- DELHI ポータブルユーティリティファン
- JOHN GUEST メスアダプター
- DAYTON 減速機、間接駆動、並列/インライン
- MICRO 100 V溝付きカットオフブレード
- KEO 60度皿穴角ベル型片端ドリルハイス
- VESTIL BOLAシリーズ建築用ボラード
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1-12 Unf Lh
- ALL GEAR リギングロープ
- REMCO 12 インチの分割毛角ほうき
- TRI-ARC U-Design クロスオーバー 標準角度ベースラダー、90 度傾斜