入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングマウント |
ベース(Base) | ラバー |
基本径 | 8-21 / 32」 |
ボルト長さ | 4" |
構造 | 鋼 |
終了 | ニッケル |
高さ | 6" |
レベリングマウントタイプ | 防振 |
負荷容量 | 8900ポンド |
番手 | M20 |
船の重量(kg) | 2.08 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8429521020 |
プロダクト | モデル | 基本径 | ボルト長さ | 高さ | 負荷容量 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMR160-100 | 6-19 / 64」 | 4" | 5.625 " | 6700ポンド | M16 | ¥22,208 | ||
WMRH160-87 | 6-19 / 64」 | 3 27 / 64 " | 6 7 / 64 " | 6700ポンド | M16 | ¥48,239 | ||
WMRH220-93 | 8-21 / 32」 | 3 21 / 32 " | 6.75 " | 8900ポンド | M20 | ¥66,110 | ||
WMT140-100 | 5.5 " | 4" | 5 55 / 64 " | 6700ポンド | M16 | ¥46,898 | ||
WMT190-100 | 7.5 " | 4" | 6 9 / 64 " | 8900ポンド | M20 | ¥66,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。