BALDOR MOTOR PSC3416A ダイレクトドライブファンモーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、0.33 hp、TEAO、48Z フレーム
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
アンプ | 3.6/1.8 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Z |
全負荷トルク | 1LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 7 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.9アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .33 |
相 | 1 |
力率 | 95 |
リビジョン | J |
RPM | 1625 |
タイプ | 3414C |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。