PASS AND SEYMOURFlexcorシリーズ3/4インチNPTステンレス鋼ストレインリリーフコードグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS75562M | 0.5から0.56 " | 見積依頼
|
A | CGSS75500M | 0.43から0.5 " | 見積依頼
|
A | CGSS75625M | 0.56から0.62 " | 見積依頼
|
A | CGSS75687M | 0.56から0.62 " | 見積依頼
|
A | CGSS75750M | 0.62から0.75 " | 見積依頼
|
A | CGSS75812M | 0.68から0.81 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール取り付けブラケット
- 感電防止ブランケット
- コードレスインパクトレンチ
- パイプマーキング矢印とバンディングテープ
- 防火ツール
- データとコミュニケーション
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ドラム
- 溶接オーブンおよび付属品
- ブリアブルガス
- APPROVED VENDOR オスエルボ、90度、チューブ×MNPT、真鍮ニッケルメッキ
- APPROVED VENDOR エアブレーキホースブラック
- THOMSON ボールブッシュ
- FEBCO 860スモールシリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- SPEARS VALVES スケジュール80クラス300フランジ絶縁ジョイント、PVCボルトアイソレーター付きPPフランジスペーサー
- DAYTON 振動パッド
- GRAINGER Yストレーナー
- EDWARDS MFG プレスブレーキツーリングセット
- WEG ATRシリーズ ホールプラグ