DAYTON 減速機 間接駆動 パラレル/インライン
形式 | モデル | 出力トルク@ 3/4 HP | 最大入力HP | マックス トルク | オーバーハングロード | 公称出力RPM | 公称比率 | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z856 | - | 0.3 | 998インチポンド | 1192ポンド | 20 | 87:1 | - | 998インチポンド | ¥145,005 | |
A | 4Z861 | 214インチポンド | 1 | 427インチポンド | 709ポンド | 140 | 12.5:1 | 320インチポンド | 143インチポンド | ¥145,341 | |
B | 4Z860 | 302インチポンド | 0.75 | 454インチポンド | 773ポンド | 100 | 17.5:1 | 454インチポンド | 201インチポンド | ¥145,341 | |
A | 4Z859 | 544インチポンド | 0.75 | 816インチポンド | 712ポンド | 56 | 31:1 | 816インチポンド | 363インチポンド | ¥126,437 | |
A | 4Z858 | 665インチポンド | 0.5 | 665インチポンド | 863ポンド | 45 | 38.5:1 | - | 443インチポンド | ¥145,341 | |
A | 4Z857 | 998インチポンド | 0.5 | 998インチポンド | 885ポンド | 30 | 57.5:1 | - | 665インチポンド | ¥145,341 |
減速機、間接駆動、並列/インライン
デイトン減速機は、主軸から減速機の入力軸に動力を伝達することで、機器の速度と性能を最適化します。 粉末エポキシ塗装のダイカストアルミニウムハウジングは、耐久性と長寿命を実現します。 これらの並列/インライン減速機は、シャフトを介して接続された負荷に動力を伝達しながら、動力をより低い出力速度に変換します。 間接駆動の標準デューティ モーターは、998/1 馬力の定格出力で 2 インチポンドの最大トルクを生成できます。 シャフトを時計回りと反時計回りの両方の方向に回転させることができます。 Dayton 硬化鋼はすば歯車には、Klubersynth UH1 6-460 潤滑剤とボール ベアリングが装備されており、スムーズな動作を実現します。 幅広いインライン減速機からお選びいただけます。入力電力定格は 0.3、0.5、0.75、1 HP です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- OEM 特殊ブロワー
- 電子負荷
- ケーブルビットアクセサリ
- 航空会社の冷却システム
- UVシステム
- キャビネット
- 顔の保護
- ドアハードウェア
- アクセスバリアと群集管理
- ハスプとヒンジをラッチします
- PROTO フレックススパークプラグソケット
- RUD CHAIN ねじ込み式ホイストリング、180度ピボット
- KIMBLE CHASE 蒸留フラスコ
- WARING COMMERCIAL HGBシリーズコンテナ
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径3mmmm
- THOMAS & BETTS ワイヤージョイント
- REELCRAFT スイベル
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5376Tシリーズ
- TSUBAKI コンベヤ・ドライブシリーズ 標準ローラバイピッチスプロケット Aタイプ