MILLER ELECTRIC 500536ミグ溶接機ホイール230vac
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MIG溶接機 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 60 |
入力 | 32.5A |
入力電圧 | 230 VAC |
素材の厚さ | 24ガリウム1/2 "まで |
材質厚軟鋼 | 24ガリウム1/2 "まで |
出力範囲 | 30〜250A DC |
全体の深さ | 36.5 " |
全体の高さ | 31.5 " |
全幅 | 18.875 " |
相 | 1 |
定格出力 | 175A @ 25.5VDC |
溶接材料 | 軟鋼・ステンレス・アルミ(オプションのスプールガン付) |
溶接プロセス | MIG /フラックスコア |
ワイヤーサイズ | "0.023へ" 0.045 |
船の重量(kg) | 100.8 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 105.41 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | 視聴者の38%が | 200(208)/ 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "〜0.045" /フラックス0.030〜0.045 " | ¥1,178,607 | ||
907322 | 60%/ 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.045" | ¥1,191,927 | ||
907405 | 視聴者の38%が | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.045" | - | 見積依頼
| |
951066 | 60%/ 40% | 200(208)/ 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "〜0.045" /フラックス0.030〜0.045 " | - | 見積依頼
| |
951065 | 60%/ 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "〜0.045" /フラックス0.030〜0.045 " | - | 見積依頼
| |
907612 | 視聴者の38%が | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.035" | ¥291,488 | ||
951601 | 視聴者の38%が | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.035" | ¥366,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。