ミラー電気 MIG 溶接機
Miller Electric MIG 溶接機は、アルミニウム/鋼を溶接するように設計されており、製造、製造、メンテナンス、修理の用途に最適です。 適応性が高く、スパッタや溶接後の洗浄も最小限に抑えられるため、金属加工業界では欠かせないツールとなっています。
形式 | モデル | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907747001 | - | - | - | - | - | - | ¥1,401,499 | |
B | 951808001 | - | - | - | - | - | - | ¥3,391,816 | |
C | 907786 | - | - | - | - | - | - | ¥1,794,981 | |
D | 951960 | - | - | - | - | - | - | ¥1,640,272 | |
E | 907785001 | - | - | - | - | - | - | ¥1,852,517 | |
C | 907785 | - | - | - | - | - | - | ¥1,814,203 | |
F | 951792 | - | - | - | - | - | - | ¥2,677,784 | |
G | 951961 | - | - | - | - | - | - | ¥1,662,421 | |
H | 951819 | - | - | - | - | - | - | ¥3,943,719 | |
I | 951814 | - | - | - | - | - | - | ¥3,128,238 | |
J | 951766 | - | - | - | - | - | - | ¥1,192,813 | |
K | 907747 | - | - | - | - | - | - | ¥1,298,487 | |
L | 907780 | - | - | - | - | - | - | ¥779,003 | |
E | 907786001 | - | - | - | - | - | - | ¥1,852,517 | |
B | 951824 | - | - | - | - | - | - | ¥3,355,882 | |
M | 907734 | - | - | - | - | - | - | ¥1,067,162 | |
N | 907612 | 視聴者の38%が | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.035" | ¥291,488 | |
O | 951601 | 視聴者の38%が | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.035" | ¥366,747 | |
P | 951603 | 視聴者の38%が | 120 / 240 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.045" | ¥601,402 | |
Q | 907614 | 視聴者の38%が | 120 / 240 VAC | 20.5 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.045" | ¥528,362 | |
R | 500536 | 視聴者の38%が | 230 VAC | 36.5 " | 31.5 " | 18.875 " | "0.023へ" 0.045 | ¥602,956 | |
S | 907405 | 視聴者の38%が | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.045" | - | 見積依頼
|
T | 907321 | 視聴者の38%が | 200(208)/ 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "〜0.045" /フラックス0.030〜0.045 " | ¥1,178,607 | |
U | 951066 | 60%/ 40% | 200(208)/ 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "〜0.045" /フラックス0.030〜0.045 " | - | 見積依頼
|
U | 951065 | 60%/ 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "〜0.045" /フラックス0.030〜0.045 " | - | 見積依頼
|
T | 907322 | 60%/ 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "から0.035"、フラックス0.030 "から0.045" | ¥1,191,927 |
MIG溶接機
Miller Electric の単相または三相電力 MIG 溶接機は、アルミニウム/鋼を溶接するように設計されており、製造、製造、メンテナンス、修理の用途に最適です。 これらの溶接機は、正確かつ確実なワイヤ送給速度を提供するトルクフィード プッシュプル モーターと、最適なワイヤ送給を提供する電子ワイヤ スプール ブレーキを備えています。 自動ガン検出システムを搭載しており、トリガーを引くだけで素早く簡単に操作できます。 一部のモデルは、標準ランイン、プレ/ポストフロー、バーンバック、スポット/遅延タイマーメニューを内蔵した大型デジタルフロントパネルを備えており、オペレータが電圧とワイヤ送給速度を事前設定できるようになります。 Miller MIG 溶接機には、オペレータがガンのワイヤ送給速度制御を設定できる相乗的な XNUMX ノブ制御が付属しており、セットアップが簡単になり、トレーニング時間が短縮されます。 アルゴン混合調整器/流量計とホースを備えた幅広い MIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- MIG 溶接機は、TIG 溶接またはアーク溶接と同じメカニズムで作業します。
- これらは、電気アークによる発熱の基本原理に基づいて動作します。
- この熱はさらにベースプレートの金属と消耗電極を溶かすために利用され、堅牢な接合を形成します。
- 保護されたガスは、他の反応性ガスから溶接部を保護するノズルからも供給されます。 優れた表面仕上げと強力な接合を実現します。
特徴
- これらの溶接機は、正確かつ確実なワイヤ送給速度を提供するトルクフィード プッシュプル モーターと、最適なワイヤ送給を提供する電子ワイヤ スプール ブレーキを備えています。
- 自動ガン検出システムを備えており、トリガーを引くだけで素早く簡単に操作できます。
- これらの Miller MIG 溶接機には、オペレータがガンのワイヤ送給速度制御を設定できる相乗的な XNUMX ノブ制御が付属しており、セットアップが簡単になり、トレーニング時間が短縮されます。
- 過負荷保護機能を備えており、過熱や電気的な問題から保護し、寿命を延ばします。
- 一部のモデルは、標準ランイン、プレ/ポストフロー、バーンバック、スポット/遅延タイマーメニューを内蔵した大型デジタルフロントパネルを備えており、オペレータは電圧とワイヤ送給速度を事前設定できます。
よくある質問
MIG 溶接機を使用する場合、どのような安全上の注意事項に従う必要がありますか?
- 溶接ヘルメット、手袋、難燃性衣類などの適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- 煙やガスの蓄積を防ぐために、作業スペースの適切な換気を確保してください。
- 使用しないときは必ず電源を切り、溶接機の電源を切ります。
Miller 電気 MIG 溶接機を選択する前に、どのような要素を考慮する必要がありますか?
- 溶接のニーズ (材料の種類、厚さ、用途) を決定します。
- 利用可能な電源とアンペア数の範囲を考慮してください。
- ガスシリンダーや安全装置などの追加アクセサリの予算を立てます。
最適なパフォーマンスを得るために溶接機をメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- ケーブルや接続部に緩みや損傷がないか確認してください。
- 磨耗したコンタクトチップとドライブロールは必要に応じて交換してください。
- マニュアルに従ってワイヤ送給機構に潤滑剤を塗布してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビットセット
- タオルを買う
- ストリップドア
- 温水圧力計
- シーリングファン
- クランプ
- ネジ
- 落下保護
- チェックバルブと逆流防止装置
- ガスヒーターおよび付属品
- DEWALT ハンマードリルコアビット
- AME INTERNATIONAL タグアウトキットをロックアウトする
- COOPER B-LINE タイプ 12 フランジ/壁面取り付け切断エンクロージャ
- AIRMASTER FAN ヘビーデューティーセーフティイエローエアサーキュレーター115V
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードモーター、三相、TENVおよびTEFC、ベース付きC面
- APOLLO VALVES 72-100シリーズ炭素鋼高圧ボールバルブ
- COAXSHER ベクター ワイルドランド ファイア パンツ
- MORSE CUTTING TOOLS センターおよびスポットソリッドドリルビット、1495 シリーズ
- MORSE DRUM ラチェットプレート