LENOX TOOLS Vari-Bit Step Drill Bit Kits
形式 | モデル | ビット長 | 個数 | サイズ | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30889 | 2-3 / 4 "、3" | 3 | 1 / 8〜1 / 2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ¥39,059 | |
B | 30929-VB30929 | 2-3/4", 3", 3-1/8" | 4 | 1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8" | 1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | ¥73,860 |
バリビットステップドリルビットキット
Lenox ステップ ドリル ビット キットには、メンテナンス、金属製造および生産施設で金属または鋼板を切断するためのさまざまなサイズのバリビットが含まれています。 耐久性と強度を高めるため、蒸気酸化コーティングを施した高速度鋼構造を採用しています。 これらのドリルビットは、バリのない丸い穴を切断するための特許取得済みの 3 つのフルート設計と、より速い貫通のための PowerDrive チップを備えています。 4 つおよび XNUMX つのバリビット ステップ ドリル ビットを備えたこれらのドリル ビット セットの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースフィッティングキット
- 高圧洗浄機ホース
- 吸引フランジ
- フィルターパッド保持枠
- 送風機
- タスクライト
- 溶接用品
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- オイルクーラー
- BENCHMARK SCIENTIFIC 遠心チューブ
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ タイプ 3R ハードウェア キット
- WATTS 最初のチェックキット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 8-28 Un
- APPROVED VENDOR ゴム製グリッパーパッド
- HUMBOLDT デジタル真空圧力調整器、縦型
- TB WOODS 3VX セクション V ベルト
- BROWNING B5V シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ 3 溝