入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップドリルビットセット |
ビット長 | 2-3 / 4 "、3" |
終了 | 蒸気酸化物 |
材料 | HSS |
フルートの数 | 2 |
穴のサイズの数 | 31 |
個数 | 3 |
シャンクサイズ | 1/4 x 3/8 " |
シャンクタイプ | スリーフラット |
サイズ | 1 / 8〜1 / 2 " |
含まれているサイズ | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
ステップの厚さ | 1/32 "および1/16" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 個数 | サイズ | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30929-VB30929 | 2-3/4", 3", 3-1/8" | 4 | 1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8" | 1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | ¥73,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。