HOBART 500559 MIG 溶接機、ハンドラー 140 シリーズ、スチール、115 V、20% デューティ サイクル
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
アイテム価格 | MIG溶接機 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 60 |
入力 | 20A |
入力電圧 | 115 VAC |
素材の厚さ | 24ガリウム1/4 "まで |
材質厚軟鋼 | 24ガリウム1/4 "まで |
出力範囲 | 25〜140A DC |
全体の深さ | 19.5 " |
全体の高さ | 12.38 " |
全幅 | 10.625 " |
相 | 1 |
定格出力 | 90A @ 18.5VDC |
溶接材料 | 軟鋼、アルミニウム、ステンレス鋼 |
溶接プロセス | MIG /フラックスコア |
ワイヤーサイズ | 0.024 "、0.030"、0.035 "、フラックス0.035" |
船の重量(kg) | 29.94 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
A.デューティサイクルまたはパワーサイクルは、システムが関与する20つの期間のビットです。 Hobart MIG溶接機は、XNUMX%のデューティサイクル定格出力を備えています。
A. 1回のパスで薄い材料(最大4/XNUMXインチ)を溶接でき、複数のパスで厚い材料を溶接できます。
A.はい、通常の壁のコンセント(最大140A)に差し込むことができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。