FabCOXTREME120管状ワイヤー
これらの管状ワイヤは、急速凍結スラグを特徴としており、低水素による定位置外機能を提供し、水素による亀裂のリスクを低減します。 優れた衝撃剛性を備え、極端な用途でもひび割れを防止します。
Hobart Welding Productsは、1917年以来、溶接および切断製品の幅広いラインアップを製造してきました。同社の製品ラインには、製造、保守、修理作業用のMIG&TIG溶接機、溶接機ジェネレーター、MIG溶接ワイヤーが含まれます。 続きを読む
鋼、ステンレス鋼、アルミニウム材料を使用する用途向けに設計された Handler 190、140、および 210MVP シリーズ MIG 溶接機が含まれます。 最大 30% のデューティ サイクルに対応可能
Champion シリーズ溶接機発電機は、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面の DC スティック溶接用に設計されています。 高さ24.75インチと28インチのバリエーションをご用意
Dialarc シリーズ スティック溶接機で使用するために設計された溶接アクセサリ キット。 50 フィートの溶接ケーブル、電極ホルダー、接地クランプおよびラグを装備
Hobart TIG溶接機は、230ボルトで動作し、非消耗性のタングステン電極を使用して溶接アークに電流を供給するAC/DC溶接機です。 それらは165アンペアの最大出力を提供し、最大3/16インチの軟鋼、ステンレス鋼、およびアルミニウムを溶接できます。 ホバートMIG溶接機 は、薄肉鋼およびアルミニウム溶接を実行するために使用されるフラックス入りワイヤ溶接機であり、アーク溶接に広く使用されています。 ワイヤを冷却するコンタクタが組み込まれています。 Hobartのエンジン駆動の溶接発電機はガソリンで作動し、溶接中の補助電源として使用されます。
Hobart の部品番号は、リンカーン エレクトリック製品と相互参照します。 したがって、旧式または在庫切れのホバート TIG 溶接機をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのHobart製品は、通常、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 これらは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物の両方に適しています。
これらのRAID開始のセルロース系軟鋼電極は、優れた浸透性、アーク安定性、およびウォッシュインを提供します。 それらはすべての位置での溶接に適しており、光でX線品質の溶接を提供します...続きを見る
これらの電極は、過酷な環境で高降伏強度のパイプを所定の位置から溶接できるように設計されています。 シームレスでありながら頑丈なアークを提供し、優れた貫通力と融合性を実現し、優れた効果を発揮します。...続きを見る
ボイラーメーカーの電極は、発電設備の水壁管を修復するために製造されています。 それらは透明なX線を生成し、快適なスラグ除去、低スパッタレベルを可能にします...続きを見る
これらの管状ワイヤは、急速凍結スラグを特徴としており、低水素による定位置外機能を提供し、水素による亀裂のリスクを低減します。 優れた衝撃剛性を備え、極端な用途でもひび割れを防止します。
それらは高い堆積速度と効率を提供します。 それらは実質的にスラグ被覆がなく、スパッタレベルが低いため、クリーンアップ時間が短縮されます。 シームレスなアーク特性を備えており、オペレーターの魅力を高めます。
メタロイ X-Cel 管状ワイヤは、「ソフト アーク」を提供して、焼き抜けを低減し、ギャップブリッジを強化します。 これらのワイヤの溶着率はソリッド ワイヤよりも 30 ~ 40% 高く、厚さ 1/4 インチ以下の清浄な軟鋼の自動、半自動、ロボット溶接に最適です。