HOBARTワイヤーフィード溶接機
形式 | モデル | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 500559 | 視聴者の38%が | 115 VAC | 0.024 "、0.030"、0.035 "、フラックス0.035" | ¥204,019 | |
B | 500553 | 20%/ 30% | 115 / 230 VAC | "0.023へ" 0.045 | ¥343,678 | |
B | 500554 | 視聴者の38%が | 230 VAC | "0.023へ" 0.045 | ¥291,754 |
ワイヤーフィード溶接機
Hobart Handler シリーズ ワイヤ送給溶接機は、メンテナンス、建設、航空機製造、海洋産業で使用するために設計されており、鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウムなどのさまざまな金属を高品質に溶接できます。 これらの MIG (金属不活性ガス) 溶接機は、薄肉および中厚の金属シートの溶接作業に最適で、その作業にはシールド ガス (別売り) を使用します。 Hobart Handler 190 MIG 溶接機は、ビードの外観とアーク性能を向上させるための強化された磁気と速度制御を備えており、標準のスプール ガン制御回路と SpoolRunner 100 スプール ガンと統合されており、他の方法では MIG トーチに通すのが難しいワイヤを簡単に供給できます。 これらの機能とは別に、ポータブル ハンドラー 140 溶接機には、正確なアーク設定のための 5 ポジション電圧制御、迅速なセットアップのためのクイック セレクト ドライブ ロール機構、単線または管状ワイヤと熱過負荷の間の極性を便利に変更するための極性切り替えが装備されています。過熱状態を防ぐ保護システム。 これらの高性能ワイヤ送給溶接機は、最大 0.045 インチのワイヤ サイズと最大 30% のデューティ サイクルで提供されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ圧縮機
- 切削液と研削液
- サンプルドローポンプ
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- カーペットシームバインダー
- 砥石
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- フードサービス調理器具と準備
- ピン
- OリングとOリングキット
- LUBE フローサイト
- ENM 電子カウンター6桁液晶
- CLEVELAND ツールビット、長方形
- ALBION ヘビーデューティー鋳鉄、キャスターホイール
- DIXON Qシリーズクイックリリースカップリング
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ モーションセンサー調光器
- PASS AND SEYMOUR XNUMX つのギャング開口部の滑らかな壁プレートの組み合わせ
- WATTS スリーブカバーキット
- SMC VALVES Irシリーズ精密レギュレータ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDNS単減速減速機