HOBART 500554 ミグ溶接機ハンドヘルド 230vac
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MIG溶接機 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 60 |
入力 | 20.5A |
入力電圧 | 230 VAC |
素材の厚さ | 24ガリウム5/16 "まで |
材質厚軟鋼 | 24ガリウム5/16 "まで |
出力範囲 | 25〜190A DC |
全体の深さ | 19.5 " |
全体の高さ | 12.38 " |
全幅 | 10.625 " |
相 | 1 |
定格出力 | 130A @ 21.5VDC |
溶接材料 | 軟鋼・ステンレス・アルミ(オプションのスプールガン付) |
溶接プロセス | MIG /フラックスコア |
ワイヤーサイズ | "0.023へ" 0.045 |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8515800080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。