HOBART 500553 ミグ溶接機ハンドヘルド 115/230vac
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
アイテム価格 | MIG溶接機 |
運転時間やサイクル | 20%/ 30% |
Hz | 60 |
入力 | 20 / 24A |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
素材の厚さ | 24ガリウム3/8 "まで |
材質厚軟鋼 | 24ガリウム3/8 "まで |
出力範囲 | 25〜140A DC / 25〜210A DC |
全体の深さ | 19.5 " |
全体の高さ | 12.38 " |
全幅 | 10.625 " |
相 | 1 |
定格出力 | 90A @ 19VDC / 150A @ 23VDC |
溶接材料 | 軟鋼・ステンレス・アルミ(オプションのスプールガン付) |
溶接プロセス | MIG /フラックスコア |
ワイヤーサイズ | "0.023へ" 0.045 |
船の重量(kg) | 39.87 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8515800080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。