HOBART MIG溶接機 鋼、ステンレス鋼、アルミニウム材料を使用する用途向けに設計された Handler 190、140、および 210MVP シリーズ MIG 溶接機が含まれます。 最大 30% のデューティ サイクルに対応可能
鋼、ステンレス鋼、アルミニウム材料を使用する用途向けに設計された Handler 190、140、および 210MVP シリーズ MIG 溶接機が含まれます。 最大 30% のデューティ サイクルに対応可能
ワイヤーフィード溶接機
Hobart Handler シリーズ ワイヤ送給溶接機は、メンテナンス、建設、航空機製造、海洋産業で使用するために設計されており、鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウムなどのさまざまな金属を高品質に溶接できます。 これらの MIG (金属不活性ガス) 溶接機は、薄肉および中厚の金属シートの溶接作業に最適で、その作業にはシールド ガス (別売り) を使用します。 Hobart Handler 190 MIG 溶接機は、ビードの外観とアーク性能を向上させるための強化された磁気と速度制御を備えており、標準のスプール ガン制御回路と SpoolRunner 100 スプール ガンと統合されており、他の方法では MIG トーチに通すのが難しいワイヤを簡単に供給できます。 これらの機能とは別に、ポータブル ハンドラー 140 溶接機には、正確なアーク設定のための 5 ポジション電圧制御、迅速なセットアップのためのクイック セレクト ドライブ ロール機構、単線または管状ワイヤと熱過負荷の間の極性を便利に変更するための極性切り替えが装備されています。過熱状態を防ぐ保護システム。 これらの高性能ワイヤ送給溶接機は、最大 0.045 インチのワイヤ サイズと最大 30% のデューティ サイクルで提供されます。
Hobart Handler シリーズ ワイヤ送給溶接機は、メンテナンス、建設、航空機製造、海洋産業で使用するために設計されており、鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウムなどのさまざまな金属を高品質に溶接できます。 これらの MIG (金属不活性ガス) 溶接機は、薄肉および中厚の金属シートの溶接作業に最適で、その作業にはシールド ガス (別売り) を使用します。 Hobart Handler 190 MIG 溶接機は、ビードの外観とアーク性能を向上させるための強化された磁気と速度制御を備えており、標準のスプール ガン制御回路と SpoolRunner 100 スプール ガンと統合されており、他の方法では MIG トーチに通すのが難しいワイヤを簡単に供給できます。 これらの機能とは別に、ポータブル ハンドラー 140 溶接機には、正確なアーク設定のための 5 ポジション電圧制御、迅速なセットアップのためのクイック セレクト ドライブ ロール機構、単線または管状ワイヤと熱過負荷の間の極性を便利に変更するための極性切り替えが装備されています。過熱状態を防ぐ保護システム。 これらの高性能ワイヤ送給溶接機は、最大 0.045 インチのワイヤ サイズと最大 30% のデューティ サイクルで提供されます。
MIG溶接機
MIG ウェルダー、ハンドラー 100、MIG パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
500572 | CR4AHC | ¥98,404 |
詳細はこちら
- タイマ
- パンプス
- コンピュータ用品とメディア
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ラミネートおよび製本装置
- バルクヘッドタンク継手
- モンキーレンチセット
- デッキネジ
- タッピングヘッド
- 熱過負荷の磁気スターター
- STANLEY VIDMAR キャビネット台座
- GRAINGER 六角ブッシング
- VELVAC フードマウントミラーモッドポッド
- DEWALT 8-1 / 2インチ精密トリムマイターソーブレード
- APPLETON ELECTRIC 4000ルーメンLEDランプ
- DIXON フローティングフランジアセンブリ
- COOPER B-LINE タイプ4ガーディアンシリーズエアコン
- ANVIL XNUMX穴パイプストラップ
- CAMPBELL ユーティリティクレビス
- NIBCO ボールバルブ