PARKER熱電対
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 FH4BZ-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI(TM) × MNPT | 9 / 16 " | 3500のプサイ | ¥2,613 | |
B | 2MTC2N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 7 / 16 " | 3600のプサイ | ¥3,238 | |
C | 4MTC2N-316 | -425度から1200度F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1 / 2 " | 10,300のプサイ | ¥5,461 |
熱電対
パーカー熱電対コネクタは、石油およびガスおよび流体移送システムのチューブを接続するために設計されています。 それらは、非常に研磨性の高い産業環境に対する摩耗を最小限に抑えるための真ちゅう/ステンレス鋼構造を特徴としています。 フレアレス設計で、締めるとフェルールがチューブに押し付けられ、漏れのないシールと確実な取り付けが保証されます。 これらのA-LOKシリーズ熱電対コネクタの広い範囲から選択してください。3500、3600、および10300psiの圧力定格で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールベルト作業ベルトエプロンとサスペンダー
- フレアカップ砥石
- 産業用および商業用除湿機
- 回転式収納ビンアクセサリー
- パンラックカバー
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ワークベンチとアクセサリー
- 水の安全性
- 自動車外装
- スペーサーとスタンドオフ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 30mm幅のデュアル高性能Pd同期ドライブギアベルト
- SHARKBITE 圧力調整器、水用、EB-75シリーズ
- TE-CO ボールプランジャーナイロンライト.188wx .39l
- COUNCIL TOOL ハンマーオンスマンガン青銅
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー、3インチ
- WRIGHT TOOL ブロードヘッドブルピン
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 透明二重封じ込め閉鎖継手
- ALL MATERIAL HANDLING レバーキット
- WEG 電気モーター、18.5馬力
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-D スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機