GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS30mmワイドデュアルハイパフォーマンスPd同期ドライブギアベルト
形式 | モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D800 8M 30 | D800 8M 30 | 100 | 800 mm | ¥34,414 | |
A | D960 8M 30 | D960 8M 30 | 120 | 960 mm | ¥36,052 | |
A | D1120 8M 30 | D1120 8M 30 | 140 | 1120 mm | ¥43,092 | |
A | D1200 8M 30 | D1200 8M 30 | 150 | 1200 mm | ¥43,381 | |
A | D1280 8M 30 | D1280 8M 30 | 160 | 1280 mm | ¥45,404 | |
A | D1440 8M 30 | D1440 8M 30 | 180 | 1440 mm | ¥51,945 | |
A | D1600 8M 30 | D1600 8M 30 | 200 | 1600 mm | ¥49,839 | |
A | D1760 8M 30 | D1760 8M 30 | 220 | 1760 mm | ¥60,732 | |
A | D1800 8M 30 | D1800 8M 30 | 225 | 1800 mm | ¥62,081 | |
A | D2000 8M 30 | D2000 8M 30 | 250 | 2000 mm | ¥62,810 | |
A | D2400 8M 30 | D2400 8M 30 | 300 | 2400 mm | ¥79,579 | |
A | D2600 8M 30 | D2600 8M 30 | 325 | 2600 mm | ¥81,597 | |
A | D2800 8M 30 | D2800 8M 30 | 350 | 2800 mm | ¥91,088 | |
A | D3600 8M 30 | D3600 8M 30 | 450 | 3600 mm | ¥112,914 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクラッチブラシ
- 閉所でのファンと送風機の付属品
- バールレバードリー
- 磁気安全インターロックスイッチアクセサリ
- 再利用可能なアイスパック
- 研磨
- チェックバルブと逆流防止装置
- 遠心ポンプ
- プロセス監視
- サイン
- 3M バリケードマーキングテープ、ロール
- MITUTOYO 丸アンビル/スピンドルマイクロメーター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS グリップを引っ張る
- KDR-LINE REACTORS 575/600入力電圧ULタイプ1エンクロージャ入力ラインリアクトル
- DAYTON ネオプレン交換用インペラ
- GUARDAIR ウルトラウィスパージェットシリーズエアガン
- USA SEALING シートストック、ポリカーボネート
- FUNNEL KING ドレンパン
- DAYTON 回路基板
- VESTIL 標準デューティカンチレバーブレースセット