ハッベル配線装置-ケレムス牽引グリップ
形式 | モデル | 破壊強度 | ケーブル範囲 | 目の長さ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03308006 | - | - | - | グリップを引っ張る | - | ¥40,052 | |
B | 033291194 | 1400ポンド | - | 7.5 " | 光ファイバープルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥27,710 | |
B | 033291195 | 2000ポンド | - | 8.5 " | 光ファイバープルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥32,916 | |
B | 033291196 | 2500ポンド | - | 8.5 " | 光ファイバープルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥39,240 | |
B | 033291198 | 3000ポンド | - | 8.5 " | 光ファイバープルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥53,522 | |
A | 03308005 | 5400ポンド。 | "1.25へ" 1.49 | - | グリップを引っ張る | - | ¥42,840 | |
C | 03301026 | 16400ポンド。 | "1.5へ" 1.99 | - | グリップを引っ張る | 1.375 " | - | 見積依頼
|
グリップを引っ張る
Hubbell 配線デバイス - Kellems の柔軟な引っ張りグリップは、軽量メッシュの引っ張りグリップよりも重い荷重をサポートする多重織り構造を特徴としています。 これらのユニットのエンドレス織りデザインにより、ケーブルへの快適な取り付けも可能になります。 特許取得済みのフレキシブルアイを備えており、引っ張り線に追従する柔軟性を提供します。 1400、2000、2500、3000 ポンドの破断強度のバリエーションが用意されたアイ スタイルのプル グリップの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚ビン
- 棚の付属品
- 特殊マイクロメーター
- 家中ファン
- 聴覚バンド
- インパクトソケットとビット
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ワイヤーとケーブル
- ワイヤマネジメント
- スプリング
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、250Vdc
- ACROVYN クラシック メープル アウトサイド コーナー、アクロヴィン
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールチェックバルブ、ソケットエンド、EPDM
- EATON CS-SP-3 シリーズ スプリット コア電流センサー
- MARTIN SPROCKET 10条ウォーム XNUMXピッチ
- JESCRAFT 乾式壁カート
- FANTECH PBLシリーズグリル
- GROVE GEAR クイル入力ウォームギア減速機、左ウォームギア
- WEG ACWシリーズ 配線用遮断器、南京錠