特殊マイクロメーター
板金マイクロメーター
スターレット板金マイクロメーターは、紙、プラスチック、板金、ゴム部品の厚さの測定に使用されます。 シンブル設計とバランスの取れたフレームにより、取り扱いが容易で読みやすさが向上し、スピーダーとコンビネーションラチェットにより均一な圧力と素早い調整が可能です。 これらのマイクロメータはリングタイプのローレットロックナットと一体化されており、素早く確実にロックでき、錆びにくいサテンクローム仕上げが施されています。 これらの板金マイクロメーターは、平らなアンビルと円形のアンビルが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
スターレット板金マイクロメーターは、紙、プラスチック、板金、ゴム部品の厚さの測定に使用されます。 シンブル設計とバランスの取れたフレームにより、取り扱いが容易で読みやすさが向上し、スピーダーとコンビネーションラチェットにより均一な圧力と素早い調整が可能です。 これらのマイクロメータはリングタイプのローレットロックナットと一体化されており、素早く確実にロックでき、錆びにくいサテンクローム仕上げが施されています。 これらの板金マイクロメーターは、平らなアンビルと円形のアンビルが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
形式 | モデル | アンビル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 222BXR-1 | ¥111,124 | |||
B | 222XRL-1 / 2 | - | 見積依頼 | ||
A | 222AXR-1 | ¥106,199 |
ブレードマイクロメータ
球面マイクロメーター
形式 | モデル | 操作 | レンジ | 解像度 | SPC出力 | スピンドル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 295-253 | ¥51,121 | ||||||
B | 295-153 | ¥48,426 | ||||||
C | 395-351-30 | ¥100,831 |
交換式アンビルマイクロメーター
ディスクマイクロメーター
スターレット ディスク マイクロメーターは、フィン、リブ、刃先、歯の弦の厚さなどの加工部分の厚さを測定するのに適しています。 バランスの取れたフレームとシンブル設計で取り扱いが容易で、リングタイプのローレットロックナットで素早くロックできます。 一部のモデルは、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ デザインを備えており、簡単かつ正確に読みやすくなっています。 ラチェットとスピーダーの組み合わせにより、素早い調整を可能に購入に進む同時に、均一な圧力と長期使用に耐える堅牢なドロップ鍛造スチール構造を保証します。 機械式および電子式のオプションが用意されているこれらのディスク マイクロメーターの幅広い製品群からお選びください。
スターレット ディスク マイクロメーターは、フィン、リブ、刃先、歯の弦の厚さなどの加工部分の厚さを測定するのに適しています。 バランスの取れたフレームとシンブル設計で取り扱いが容易で、リングタイプのローレットロックナットで素早くロックできます。 一部のモデルは、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ デザインを備えており、簡単かつ正確に読みやすくなっています。 ラチェットとスピーダーの組み合わせにより、素早い調整を可能に購入に進む同時に、均一な圧力と長期使用に耐える堅牢なドロップ鍛造スチール構造を保証します。 機械式および電子式のオプションが用意されているこれらのディスク マイクロメーターの幅広い製品群からお選びください。
マルチアンビルマイクロメーター
Starrett Mul-T-Anvil マイクロメーターは、特に届きにくい場所の円筒壁、チューブ、ねじ頭の厚さなど、標準のマイクロメーターでは不可能な測定に使用されます。 これらのマイクロメーターは、正確で読みやすいように、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計を特徴としています。 リングタイプのローレットロックナットと一体化されており、素早く確実にロックでき、0.01 ~ 0.025 mm の範囲の分解能でご利用いただけます。
Starrett Mul-T-Anvil マイクロメーターは、特に届きにくい場所の円筒壁、チューブ、ねじ頭の厚さなど、標準のマイクロメーターでは不可能な測定に使用されます。 これらのマイクロメーターは、正確で読みやすいように、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計を特徴としています。 リングタイプのローレットロックナットと一体化されており、素早く確実にロックでき、0.01 ~ 0.025 mm の範囲の分解能でご利用いただけます。
形式 | モデル | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 220XRL-1 | ¥94,230 | |||
B | 220MXRL-25 | - | 見積依頼 |
Vアンビルマイクロメーター
スターレット V アンビル マイクロメーターは、カッター、リーマー、奇数溝付きタップの外径を測定するために使用されます。 これらのマイクロメーターは、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計を特徴としており、簡単かつ正確に読みやすくなっています。 均一な圧力と調整を可能にするスピーダーとコンビネーションラチェット、および迅速かつ確実なロックを実現するリングタイプのローレットロックナットが統合されています。 これらのマイクロメーターはサテンクロム仕上げで錆びにくく、数値を素早く読み取ることができます。
スターレット V アンビル マイクロメーターは、カッター、リーマー、奇数溝付きタップの外径を測定するために使用されます。 これらのマイクロメーターは、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計を特徴としており、簡単かつ正確に読みやすくなっています。 均一な圧力と調整を可能にするスピーダーとコンビネーションラチェット、および迅速かつ確実なロックを実現するリングタイプのローレットロックナットが統合されています。 これらのマイクロメーターはサテンクロム仕上げで錆びにくく、数値を素早く読み取ることができます。
ブレードマイクロメータ
形式 | モデル | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 122-128-10 | ¥75,443 | 見積依頼 | |||
B | 422-360-30 | ¥198,638 | ||||
C | 422-330-30 | ¥194,786 | ||||
D | 122-125-10 | ¥63,002 | 見積依頼 | |||
E | 422-331-30 | ¥201,668 | ||||
D | 122-126-10 | ¥68,223 | 見積依頼 |
丸アンビル/スピンドルマイクロメーター
形式 | モデル | 操作 | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 395-371-30 | ¥100,737 | |||||
B | 115-253 | ¥33,660 |
ディスクマイクロメータ
形式 | モデル | 操作 | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-350-30 | ¥128,073 | |||||
B | 223-125 | ¥79,700 | |||||
C | 123-125 | ¥56,114 |
チューブマイクロメータ
マイクロメートルを継ぎ合わせることができます
スターレット缶シーム マイクロメーターは、スチール、アルミニウム、エアゾール缶のシームの深さと厚さを検査および測定するために使用されます。 これらのマイクロメーターは、正確で読みやすいように、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計を特徴としています。 摩擦シンブルと統合されており、片手での操作と均一な接触圧力を実現します。 眩しさのないサテンクロム仕上げでコーティングされており、明るい紫外線下での迷惑な表面のぎらつきを軽減します。
スターレット缶シーム マイクロメーターは、スチール、アルミニウム、エアゾール缶のシームの深さと厚さを検査および測定するために使用されます。 これらのマイクロメーターは、正確で読みやすいように、明確な数字と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計を特徴としています。 摩擦シンブルと統合されており、片手での操作と均一な接触圧力を実現します。 眩しさのないサテンクロム仕上げでコーティングされており、明るい紫外線下での迷惑な表面のぎらつきを軽減します。
ポイントマイクロメータ
形式 | モデル | 操作 | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 342-361-30 | ¥118,585 | |||||
B | 112-189 | ¥66,030 | |||||
C | 112-237 | ¥51,890 | |||||
D | 112-177 | ¥51,261 | |||||
B | 112-225 | ¥39,395 |
ユニバーサルマイクロメータ
形式 | モデル | 操作 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 317-351-30 | ¥136,824 | ||||
B | 117-107 | ¥50,742 |
ブレードマイクロメータ
スターレットブレードマイクロメーターは、狭い溝、円形工具、キー溝、スロット、凹部、フィン間の深さの深さと直径を正確に測定するのに適しています。 バランスの取れたフレームとシンブル、および明確な図形と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計が特徴で、取り扱いが容易で読みやすさが向上し、あらゆるサイズのワークピースを迅速に調整できます。 衝撃強度を高めるリブ付きの剛性スチールフレームが付属しており、一部のモデルには硬くて安定した一体型摩擦シンブルが付いているため、均一な接触圧力と片手での操作が可能です。 機械式およびデジタル表示オプションを備えた幅広いマイクロメーターからお選びいただけます。
スターレットブレードマイクロメーターは、狭い溝、円形工具、キー溝、スロット、凹部、フィン間の深さの深さと直径を正確に測定するのに適しています。 バランスの取れたフレームとシンブル、および明確な図形と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計が特徴で、取り扱いが容易で読みやすさが向上し、あらゆるサイズのワークピースを迅速に調整できます。 衝撃強度を高めるリブ付きの剛性スチールフレームが付属しており、一部のモデルには硬くて安定した一体型摩擦シンブルが付いているため、均一な接触圧力と片手での操作が可能です。 機械式およびデジタル表示オプションを備えた幅広いマイクロメーターからお選びいただけます。
デジタル板金マイクロメータ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
764.1AXFL | CN2TNA | ¥167,226 |
クリンプハイトマイクロメーター 0-0.8 インチデジタル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
342-371-30 | AD6XPA | ¥119,416 |
球状アンビルマイクロメーター 0-1インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
115-153 | AD6XNA | ¥34,433 |
深さゲージ付き缶縫い目マイクロメーター 0-0.375
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
208DZ | AD6XEL | ¥83,419 |
丸アンビル外側マイクロメーター 1 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
577XP | AC4GUQ | ¥79,725 |
デジタルディスク型マイクロメーター、0インチ~1インチ範囲、IP67
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
756.1FL-1 | CH6MQP | ¥152,891 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ブラシローラーとトレイ
- 研磨アクセサリー
- ガスケット
- クレーンと花綱設備
- スペーサーとスタンドオフ
- 燃料移送ポンプアクセサリ
- エアプラニッシングハンマー
- キー付きの異なる南京錠
- チュービングラック
- 実験室用空気圧縮機
- SK PROFESSIONAL TOOLS フレックスソケットエクステンション
- MAYHEW TOOLS ダイヤモンドポイントチゼル
- BANJO FITTINGS ボルト締めバルクヘッドタンクフランジ
- BRADY バンディングテープ、青
- DAYTON 後方傾斜ブロワー、ホイール直径 18-1/4 インチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スリーブ
- BRISKHEAT XtremeFLEX BSATシリーズ、時間パーセンテージ制御付きシリコーンゴム加熱テープ
- SPEARS VALVES PVC低頭PIPワイズ、ソケット×ソケット×ソケット
- Cementex USA メートル法 12 ポイント標準ウォールソケットセット、3/8 インチ角ドライブ
- ALARM LOCK 使い捨てバッテリーパック