入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポイントマイクロメータ |
アンビル | ポイント |
アンビル材質 | 炭化物 |
認証 | 検査証明書 |
IP評価 | 65 |
かしめナットタイプ | レバー |
操作 | 電子デジタル |
レンジ | 0~1"/0~25.4mm |
解像度 | 0.00005 "/ 0.001 mm |
SPC出力 | 有り |
スピンドル | ポイント |
スピンドル素材 | 炭化物 |
指貫 | ラチェット |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。