入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポイントマイクロメータ |
アンビル | ポイント |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
認証 | 検査証明書 |
IP評価 | 65 |
かしめナットタイプ | レバー |
操作 | バーニア |
レンジ | 0〜1インチ |
解像度 | 0.001 mm |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル | ポイント |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | ラチェット |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 操作 | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112-177 | バーニア | 0〜1インチ | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥52,878 | ||
112-189 | バーニア | 0〜1インチ | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥67,575 | ||
112-237 | バーニア | 0〜1インチ | 0.001 mm | いいえ | ¥53,146 | ||
342-361-30 | 電子デジタル | 0~1"/0~25.4mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥124,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。