STARRETT ブレードマイクロメーター
形式 | モデル | レンジ | 解像度 | 指貫 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 486P〜1 | 0〜1インチ | 0.001 " | スピーダー | ¥148,235 | |
B | 786.1P〜1 | 0~1インチ、0~25.4mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | - | ¥243,080 | 見積依頼
|
C | 486P〜2 | 1〜2インチ | 0.001 " | シンプルスタイル | ¥154,738 | |
D | 486P〜3 | 2〜3インチ | 0.001 " | シンプルスタイル | ¥154,974 | |
E | 486P〜4 | 3〜4インチ | 0.001 " | シンプルスタイル | ¥152,966 |
ブレードマイクロメータ
スターレットブレードマイクロメーターは、狭い溝、円形工具、キー溝、スロット、凹部、フィン間の深さの深さと直径を正確に測定するのに適しています。 バランスの取れたフレームとシンブル、および明確な図形と千鳥状の線を備えた高度なスリーブ設計が特徴で、取り扱いが容易で読みやすさが向上し、あらゆるサイズのワークピースを迅速に調整できます。 衝撃強度を高めるリブ付きの剛性スチールフレームが付属しており、一部のモデルには硬くて安定した一体型摩擦シンブルが付いているため、均一な接触圧力と片手での操作が可能です。 機械式およびデジタル表示オプションを備えた幅広いマイクロメーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッケージが停止します
- ペイントシェーカーアクセサリー
- パネルトラック
- オイルバーナー制御
- リターンフランジ
- テープ
- ストレージロッカー
- アンカー
- ディスポーザー
- 研磨マウントポイント
- VICKERS 油圧ギアポンプ
- AMERICAN TORCH TIP Oリング
- SK PROFESSIONAL TOOLS ドライバースタッド、ダブルエンドスレッドスタッド、クラス2A
- ORALITE 反射テープ、6インチX150フィート
- HOFFMAN タイプ 4X クランプ付きヒンジ EMC 壁取り付けエンクロージャ
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズのリフティング角度
- ANVIL 標準チューブニップル
- FERVI エンジンスタンド
- BROWNING E タイプ、クイックディスコネクトブッシュ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD パイロガード FR 難燃性カバーオール、伸縮性手首、オープンアンクル