DAYTON 後方傾斜ブロワー、ホイール直径 18-1/4 インチ
形式 | モデル | dBA @ 5フィート | ブロワーRPM | CFM @ 0.375インチSP | 全負荷アンペア | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C799 | - | - | - | - | - | 3に4 / 3 | - | - | ¥574,755 | |
A | 7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | 3相 | ¥688,376 | |
A | 7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | コンデンサスタート | ¥711,059 | |
A | 7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | コンデンサスタート | ¥685,083 | |
A | 7C894 | 62 | 542 | 4180 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | 3相 | ¥741,884 | |
A | 7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | 3相 | ¥792,682 | |
A | 7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 3相 | ¥804,501 | |
A | 7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | コンデンサスタート | ¥800,024 | |
A | 7C893 | 72 | 745 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | コンデンサスタート | ¥791,783 | |
A | 7C895 | 72 | 745 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | 3相 | ¥842,575 |
後方傾斜ブロワー、ホイール直径 18-1/4 インチ
Dayton ベルト駆動ブロワーは、産業用換気装置、レストラン、研究室の排気システムできれいな空気を循環させるのに適しています。 これらのユニットは、低回転速度で高効率の空気量を生成するために、過負荷のない動的バランスのホイールを備えています。 また、ファンブレードへの偶発的な接触から人員を保護するOSHA準拠のガードも備えており、連続動作による熱を放散するためにモータ巻線に直接外部冷却空気を流入させる換気開口部を備えたオープン防滴(ODP)エンクロージャが付属しています。 。 477 ~ 745 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの後方傾斜ブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパナレンチ
- 流出バーム
- タングステン電極
- 専門レベル
- エキゾーストレインキャップ
- 容器と容器
- 締結工具付属品
- 作物の苗床と造園
- グラスファイバー
- 熱可塑性溶接
- METRO ユーティリティカート、4つのスイベルキャスター
- WESCO バリュープラスチックプラットフォームトラック
- SOLARTECH POWER SolarTechコネクタ
- MOEN カートリッジ2ハンドル真ちゅう/セラミック
- RENEWABLE LUBRICANTS 油圧オイルトートイエロー275ガロン
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2092Mシリーズ
- SMC VALVES Argシリーズ圧力計付レギュレータ
- SMC VALVES シリアルインターフェースユニット