DAYTON 7C510ブロワー18/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 477 |
CFM @ 0.250インチSP | 3780 |
CFM @ 0.375インチSP | 3530 |
CFM @ 0.500インチSP | 3255 |
CFM @ 0.750インチSP | 2090 |
dBA @ 5フィート | 56 |
深さ | 32 " |
排出高さ(インチ) | 19.625 |
排出幅(インチ) | 14.25 |
脚注 | #モーター過負荷状態 |
全負荷アンペア | 2.8/1.4 |
高さ | 37 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 19-5 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 56 |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 18 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9 7 / 32 " |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 134.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | dBA @ 5フィート | ブロワーRPM | CFM @ 0.375インチSP | 全負荷アンペア | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C799 | - | - | - | - | - | 3に4 / 3 | - | - | ¥574,755 | |
7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | コンデンサスタート | ¥711,059 | |
7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | コンデンサスタート | ¥800,024 | |
7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | 3相 | ¥792,682 | |
7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 3相 | ¥804,501 | |
7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | コンデンサスタート | ¥685,083 | |
7C893 | 72 | 745 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | コンデンサスタート | ¥791,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。