AIRMASTER FAN HVEX シリーズ ダイレクトドライブ高圧高速ファン
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25375 | - | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | ¥684,327 | 見積依頼
|
A | 25325 | 3990立方フィート | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ¥296,232 | 見積依頼
|
A | 25330 | 3990立方フィート | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ¥332,087 | 見積依頼
|
A | 25345 | 7820立方フィート | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | ¥365,716 | 見積依頼
|
A | 25350 | 7820立方フィート | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ¥381,912 | 見積依頼
|
A | 25370 | 10440立方フィート | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | ¥861,127 | 見積依頼
|
A | 25380 | 16000立方フィート | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ¥690,014 | 見積依頼
|
A | 25400 | 17620立方フィート | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ¥719,687 | 見積依頼
|
A | 25405 | 18500立方フィート | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ¥724,385 | 見積依頼
|
A | 25410 | 23000立方フィート | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 5 | 230 / 460 VAC | ¥871,636 | 見積依頼
|
A | 25435 | 24500立方フィート | 48 " | 48 " | 20 " | 3 | 230 / 460 VAC | ¥963,498 | 見積依頼
|
A | 25440 | 28970立方フィート | 48 " | 48 " | 20 " | 5 | 230 / 460 VAC | ¥1,082,312 | 見積依頼
|
A | 25460 | 37000立方フィート | 54 " | 54 " | 20 " | 7-1/2 | 230 / 460 VAC | ¥1,384,850 | 見積依頼
|
HVEXシリーズダイレクトドライブ高圧高速ファン
エアマスター ファン HVEX シリーズ ダイレクト ドライブ高圧ファンは、高い空気流量と高い空気圧を必要とするスペースの換気、冷却、空気循環に適しています。 これらのファンは、最適な空気品質と温度制御を維持することが不可欠な HVAC システム、製造施設、倉庫、スポーツ会場で使用されます。 これらのファンは簡単に設置できるように完全に組み立てられた状態で納品され、安全性と信頼性を向上させる全密閉型/防爆モーターが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアーツールアクセサリー
- 音声データパッチコード
- バキュームブロワーフィッシングシステム
- 収納トレイ
- ディケイドボックス
- ドアハードウェア
- 圧力および温度制御バルブ
- ラボの保管と輸送
- 電圧レギュレーション
- ギアモーター
- TOUGH GUY 高密度ポリエチレンゴミ袋&ライナーコアレスロール
- LYON ビンキャビネット
- NOTRAX Skystep ESD ドライエリアマット
- EATON メーターソケットラグ
- RAIN BIRD スプレーヘッドノズルセット
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR 使い捨てよだれかけエプロン
- OFFICINE RIGAMONTI 安全弁
- ALLEGRO SAFETY ヒューズ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BOSTON GEAR 5径ピッチ鋼製マイターギヤ