入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレードマイクロメータ |
アンビル | 刃 |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
アンビルサイズ | 0.030 " |
認証 | 検査証明書 |
かしめナットタイプ | レバー |
操作 | 電子デジタル |
レンジ | 0~1"/0~25mm |
解像度 | 0.00005 "/ 0.001 mm |
SPC出力 | 有り |
スピンドル | 刃 |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
スピンドルサイズ | 0.030 " |
指貫 | ラチェット |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
422-331-30 | 1~2"/25~50mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥218,273 | ||
422-360-30 | 0〜1インチ | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥217,315 | ||
122-125-10 | "0へ" 1 | 0.0001 " | いいえ | ¥67,734 | ||
122-126-10 | "1へ" 2 | 0.0001 " | いいえ | ¥73,346 | ||
122-128-10 | - | - | - | ¥77,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。