STARRETT 板金マイクロメーター
形式 | モデル | アンビル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 222BXR-1 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 0〜1インチ | ¥111,124 | |
B | 222XRL-1 / 2 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 0〜1 / 2 " | - | 見積依頼
|
A | 222AXR-1 | ラウンド | 0〜1インチ | ¥106,199 |
板金マイクロメーター
スターレット板金マイクロメーターは、紙、プラスチック、板金、ゴム部品の厚さの測定に使用されます。 シンブル設計とバランスの取れたフレームにより、取り扱いが容易で読みやすさが向上し、スピーダーとコンビネーションラチェットにより均一な圧力と素早い調整が可能です。 これらのマイクロメータはリングタイプのローレットロックナットと一体化されており、素早く確実にロックでき、錆びにくいサテンクローム仕上げが施されています。 これらの板金マイクロメーターは、平らなアンビルと円形のアンビルが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディバイダーボックス
- ヒートガンアクセサリー
- ドレンチホース
- 医療キャビネット
- 電気スティックとレスキューフック
- チェックバルブと逆流防止装置
- ウェットモップスキージとバケット
- フードサービス機器および機器
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- フェルト
- BRADY 反射マーキングテープ、ロール
- GRACO 0.013 "エアレススプレーガンチップ
- SOUTHWORTH 自動スプリング作動レベルローダー
- ADAPT-ALL 真鍮MBSP×FNPT変換アダプター
- MAHR ダイヤモンド表面ゲージプローブ
- KILLARK グローブポリカーボネート
- GORLITZ ランプローラー
- EATON Cシリーズ 完全モールドケース遮断器、Rフレーム
- MARTIN SPROCKET D 従来6溝ストックQDシーブ