入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光ファイバープルグリップ |
破壊強度 | 1400ポンド |
ケーブル径範囲 | "0.21へ" 0.35 |
目の長さ | 7.5 " |
グリップスタイル | メッシュクロージング |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
メッシュの長さ(インチ) | 14 " |
形式 | 柔軟性 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | ケーブル範囲 | 目の長さ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033291198 | 3000ポンド | - | 8.5 " | 光ファイバープルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥53,522 | ||
033291195 | 2000ポンド | - | 8.5 " | 光ファイバープルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥32,340 | ||
033291196 | 2500ポンド | - | 8.5 " | 光ファイバープルグリップ | 亜鉛めっき鋼 | ¥36,530 | ||
03308006 | - | - | - | グリップを引っ張る | - | ¥38,449 | ||
03301026 | 16400ポンド。 | "1.5へ" 1.99 | - | グリップを引っ張る | 1.375 " | - | 見積依頼
| |
03308005 | 5400ポンド。 | "1.25へ" 1.49 | - | グリップを引っ張る | - | ¥41,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。