オーハウス スプリングスケール
形式 | モデル | 容量 | 卒業 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8003-PN | 2.25ポンド/ 10 N | 0.05ポンド/ 0.25 N | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,596 | |
A | 8004-PN | 4.5ポンド/ 20 N | 0.1ポンド/ 0.5 N | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,596 | |
A | 8008-PN | 11.25ポンド/ 50 N | 0.25ポンド/ 1 N | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,587 | |
B | 8015-00 | 20Hg | 1/2Hg | 10 4 / 5 " | 8 1 / 3 " | ¥15,274 | |
B | 8016-00 | 20 N | 1/2N | 10 4 / 5 " | 8 1 / 3 " | ¥14,558 | |
B | 8018-50 | 50 N | 2 N | 10 4 / 5 " | 8 1 / 3 " | ¥17,420 | |
A | 8261-M0 | 100g | 1g | 10 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,609 | |
A | 8262-M0 | 200g | 2g | 10 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,632 | |
A | 8001-MN | 250g / 2.5 N | 10g / 0.1 N | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥3,941 | |
B | 8011-MN | 250g / 2.5 N | 2g / 0.02 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,651 | |
A | 8001-MA | 250g / 9オンス | 10g / 0.25オンス | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥3,941 | |
B | 8011-MA | 250g / 9オンス | 2g / 0.125オンス | 8 1 / 3 " | 3" | ¥7,086 | |
A | 8263-M0 | 500g | 5g | 10 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,609 | |
A | 8002-MN | 500g / 5 N | 20g / 0.2 N | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥3,924 | |
B | 8012-MN | 500g / 5 N | 5g / 0.05 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,525 | |
B | 8012-MA | 500g / 18オンス | 5g / 0.25オンス | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,651 | |
A | 8003-MN | 1000g | 25g / 0.25 N | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥3,924 | |
A | 8264-M0 | 1000g | 10g | 10 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,632 | |
B | 8013-MN | 1000g | 10g / 0.2 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,970 | |
A | 8265-M0 | 2000g | 20g | 10 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥4,632 | |
A | 8004-MN | 2000g / 20 N | 50g / 0.5 N | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥3,941 | |
B | 8014-MN | 2000g / 20 N | 20g / 0.25 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,525 | |
B | 8014-MA | 2000g / 72オンス | 10g / 0.5オンス | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,457 | |
A | 8004-MA | 2000g / 72オンス | 50g / 2オンス | 8 1 / 3 " | 1 2 / 5 " | ¥3,965 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダンパーとバルブ交換モーター
- Oリングスプライシングキット
- Airファイル
- スレッドロッカー
- パイプ継手キット
- ラボ機器
- 交通安全
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- リフティングハードウェア
- 空気圧モーター
- PARKER オスコネクタ、圧縮
- GRAINGER ユーティリティカート、スチール
- CHECKERS Hdフラグリフレクサイト
- APPROVED VENDOR スティック電極
- SPEARS VALVES 低抽出可能カップリング、ソケットxソケット
- WRIGHT TOOL 1/4 インチ ドライブ トルクス ビット
- EATON 回路インターロック
- DAYTON ホースバーブ
- HUMBOLDT メンブレンストレッチャー
- BALDOR / DODGE SCEZ、フランジブラケット、ボールベアリング