入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バネばかり |
容量 | 500g / 18オンス |
卒業 | 5g / 0.25オンス |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の高さ | 8 1 / 3 " |
全幅 | 3" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 0.64 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8423100030 |
原産国 | CN |
モデル | 容量 | 卒業 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8011-MA | 250g / 9オンス | 2g / 0.125オンス | 8 1 / 3 " | 3" | ¥7,086 | |
8011-MN | 250g / 2.5 N | 2g / 0.02 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,651 | |
8012-MN | 500g / 5 N | 5g / 0.05 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,525 | |
8013-MN | 1000g | 10g / 0.2 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,970 | |
8014-MA | 2000g / 72オンス | 10g / 0.5オンス | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,457 | |
8014-MN | 2000g / 20 N | 20g / 0.25 N | 8 1 / 3 " | 3" | ¥6,525 | |
8015-00 | 20Hg | 1/2Hg | 10 4 / 5 " | 8 1 / 3 " | ¥15,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。