入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | デュアルハイパフォーマンスPd |
業界番号 | D1760 8M 30 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 220 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 1760 mm |
幅(Width) | 30 mm |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D1120 8M 30 | D1120 8M 30 | 140 | 1120 mm | ¥45,379 | |
D1200 8M 30 | D1200 8M 30 | 150 | 1200 mm | ¥47,230 | |
D1280 8M 30 | D1280 8M 30 | 160 | 1280 mm | ¥49,431 | |
D1440 8M 30 | D1440 8M 30 | 180 | 1440 mm | ¥54,642 | |
D1600 8M 30 | D1600 8M 30 | 200 | 1600 mm | ¥54,259 | |
D1800 8M 30 | D1800 8M 30 | 225 | 1800 mm | ¥65,237 | |
D2000 8M 30 | D2000 8M 30 | 250 | 2000 mm | ¥68,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。