BUSSMANN ガラスヒューズキット
Bussmann ガラス ヒューズ キットは、損傷や火災の危険につながる可能性のある過電流状態を防止することで回路を保護します。 これらのキットには、異なる電流定格を持つさまざまなガラス管ヒューズが含まれており、ユーザーは特定の用途に適切なヒューズを選択できます。 彼らは...自動車、産業用および商業用の電気システム、さらには電子機器や家電製品にも使用されています。 これらのヒューズ キットは、電流が安全レベルを超えたときに電気の流れを遮断することで、電気回路の安全性と適切な機能を確保するために不可欠です。続きを见る
形式 | モデル | ヒューズシリーズが含まれています | アイテム価格 | 含まれるヒューズの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GSK-260 | ABC、AGC、GMA、GMC、MDL、MDA | ヒューズサービスキット | 260 | ¥117,882 | |
B | NO.270 | ABC、AGC、GMA、MDA、MDL | ヒューズキット | 270 | ¥229,393 | |
C | NO.205 | ABC、AGC、GMA、MDL | ヒューズキット | 200 | ¥124,920 |
特徴
- これらの Bussmann ヒューズ キットにはヒューズが含まれており、ヒューズ ホルダーやパネルに簡単に取り付けることができる円筒形の本体を備えています。
- このキットのヒューズは、電気回路の過電流状態から保護するために、セラミックとガラス材料の組み合わせで作られています。
- これらの Bussmann ヒューズ キットには、速断性と遅延特性を備えたヒューズが含まれており、さまざまな回路要件に応じて適切なヒューズを選択できます。
- これらは、125VAC、250VAC、32VAC などの幅広い AC 電圧定格に対応するように設計されており、さまざまな電圧要件を持つさまざまな電気回路に適しています。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
これらのキットにはどのヒューズ シリーズが含まれていますか?
これらのキットには、ABC、AGC、GLH、GMA、MDL ヒューズなどのさまざまなヒューズ シリーズが含まれており、幅広いアプリケーションをカバーします。
これらの Bussmann ヒューズ キットには何本のヒューズを収容できますか?
キット内のヒューズが切れた場合、または交換が必要な場合はどうすればよいですか?
ヒューズが切れたり、交換が必要な場合は、欠陥のあるヒューズを特定し、回路から取り外して、キットに含まれる同じアンペア定格のヒューズと交換します。
セラミックボディヒューズとガラスボディヒューズの違いは何ですか?
耐久性と高温耐性で知られるセラミック ボディ ヒューズは、産業用途や高熱用途に適しています。一方、ガラス ボディ ヒューズは、コスト効率は高いものの耐熱性が低く、自動車などの低電圧から中電圧のシナリオで一般的に使用されています。そして家電製品。
これらのガラスヒューズキットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、回路保護要件を適切に満たしていることを確認するための、電圧とアンペアの定格、ヒューズのシリーズ、本体の材質、および特定の用途が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- エアドリル
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- 振動タンブラー
- 汎用ACモーター
- コンジットとアクセサリー
- エンジン
- ターニングツール
- 油圧ツール
- REMCO 床スクレーパー
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックスポスト、ブロンズ
- ABUS 41シリーズ、ラミネート鋼製南京錠
- SOUTHWIRE COMPANY ラジオペンチ
- WOODHEAD 130039 シリーズ メス レセプタクル
- SCHNEIDER ELECTRIC バスジャンパー
- WELLER はんだごて
- GARLAND MFG スイッチ
- MORSE DRUM トルクプレート
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E30サイズ CDNDウォーム/ウォーム二減速減速機