入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対コネクタ |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | A-LOK(R)x MNPT |
六角サイズ | 7 / 16 " |
マックス。 圧力 | 3600のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307290000 |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MTC2N-316 | -425度から1200度F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1 / 2 " | 10,300のプサイ | ¥5,461 | ||
4-4 FH4BZ-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI(TM) × MNPT | 9 / 16 " | 3500のプサイ | ¥2,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。