PROTOラチェットレンチセット
さまざまな数のラチェットレンチを含むプロト ラチェットレンチ セットは、修理、メンテナンス、および自動車用途でのナット、ボルト、およびその他の留め具の締め付けまたは緩めに適しています。 これらのプロト ラチェットレンチのボックス エンドは、ファスナーの緩みまたは最終締め付けに使用されますが、オープン エンドは緩いファスナーの作業に使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | ポイント数 | 終了 | フレキシブルヘッド | オフセット | 逆転 | SAEまたはメトリック | レンチスタイル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JSCV-18SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥306,954 | |
B | JSCV-11SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥105,100 | |
C | J1180A-TT | 6、12 | フルポリッシュ | いいえ | 25度 | 有り | SAE | ダブルボックスエンド | 1/4 "x 5/16"、3/8 "x 7/16"、1/2 "x 9/16"、5/8 "x 11/16"、3/4 "x 7/8" | ¥54,476 | |
D | J1180MA-TT | 6、12 | フルポリッシュ | いいえ | 25度 | 有り | メトリック | ダブルボックスエンド | 7mm×8mm、9mm×10mm、11mm×13mm、12mm×14mm、15mm×17mm、16mm×18mm、19mm×21mm | ¥74,311 | |
E | JSCVM-13S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | コンボ、リバース、滑り止め、スプライン | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥92,981 | |
F | JSCV-20S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | SAE | コンボ、リバース、滑り止め、スプライン | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ¥243,973 | |
G | JSCRM-10S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 0度 | いいえ | メトリック | コンボ、滑り止め、スプライン | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥52,844 | |
H | J1190MLO | 12 | 洗練された | いいえ | 0度 | 有り | メトリック | ダブルボックスエンド、リバーシブル | 7×8、9×10、11×12、13×14、15×17mm | ¥36,356 | |
H | J1190LO | 12 | 洗練された | いいえ | 0度 | 有り | SAE | ダブルボックスエンド、リバーシブル | 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 " | ¥37,000 | |
I | J1190B | 12 | 洗練された | いいえ | 0度 | いいえ | SAE | リバーシブル、ボックスエンド | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11/16 " | ¥17,106 | |
J | JSCV-9S-TT | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | SAE | コンビネーション、滑り止め | 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ¥96,489 | |
K | JSCRM-10S-TT | 12 | ブラッククローム | いいえ | 0度 | 有り | メトリック | コンビネーション、滑り止め、スプライン | 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm | ¥97,726 | |
L | JSCVMT-8S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | リバーシブルラチェット、コンビネーション | 8、10、12、13、14、15、17、18 mm | ¥65,838 | |
M | JSCVF-8S | 12 | ブラッククローム | 有り | 0度 | 有り | SAE | スプライン、反転 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥72,118 | |
N | JSCR-9S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 0度 | いいえ | SAE | コンボ、滑り止め、スプライン | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥45,424 | |
O | JSCVM-22S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | コンボ、リバース、滑り止め、スプライン | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34、36mm | ¥263,642 | |
P | JSCRMT-7S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | リバーシブルラチェット、コンビネーション | 10、12、13、14、15、16、18 mm | ¥42,130 | |
Q | JSCVMT-13S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | コンビネーション、リバーシブル | 6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥91,763 | |
R | JSCVT-9S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 15度 | 有り | SAE | コンビネーション、リバーシブル | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥65,139 | |
S | JSCVMF-12S | 12 | ブラッククローム | 有り | 0度 | 有り | メトリック | スプライン、反転 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥102,544 | |
T | JSCR-9S-TT | 12 | ブラッククローム | いいえ | 0度 | 有り | SAE | コンビネーション、滑り止め、スプライン | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ¥85,626 | |
U | JSCVT-20S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 15度 | 有り | SAE | コンビネーション、リバーシブル | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ¥243,814 | |
V | JSCRMT-12S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 0度 | いいえ | メトリック | 非反転 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥67,983 | |
W | JSCVMS-13S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | コンビネーション、スタビー、リバーシブル | 6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥80,261 | |
X | JSCVS-9S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | SAE | スプライン、コンビネーション、リバーシブル、ショート | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥56,986 | |
Y | JSCVMT-22S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | コンビネーション、リバーシブル | 6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34、36mm | ¥261,821 | |
Z | JSCRT-14S | 12 | フルポリッシュ | いいえ | 0度 | いいえ | SAE | 非反転 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 11/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ¥58,225 | |
A1 | JSCV-9S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | SAE | コンボ、リバース、滑り止め、スプライン | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥59,831 |
ラチェットレンチセット
プロトコンビネーションレンチは、自動車の修理およびメンテナンスサービスでの用途向けに頑固なナットとボルトを固定または緩めるために使用されます。 これらのラチェットレンチセットは、レンチとファスナーの間の接触面を増やすアーク設計を特徴としており、それによって従来のレンチよりも大きなグリップと接触面積を提供します。 彼らは、滑りを防ぎ、ナックルのひずみの可能性を最小限に抑えるためのロック溝を備えた特許取得済みのASD(滑り止め設計)機能を備えています。 これらのレンチのリブのない/鋸歯状の構造と柔軟なヘッドにより、ファスナーに傷や擦り傷がなく、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。 これらのプロトレンチセットの広い範囲から選択してください。完全に研磨されたブラッククローム仕上げのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
特徴
- プロト ラチェットレンチ セットには、6、12、および 4 点ファスナーを取り付けるための 6 / 12 点ラチェットレンチがあります。
- これらのセットのほとんどは、簡単に保管できるようにツール ポーチに入っています。その開放端にはロック溝付きの ASD (アンチ スリップ デザイン) があり、ワークピースが滑るのを防ぎ、ナックルの負担を最小限に抑えます。
- リバーシブルおよび非リバーシブルのバリエーションがあります。 非反転ラチェットレンチは、裏返すことでファスナーを反対方向に回すことができます。
- 一方、リバーシブルモデルには、回転方向をすばやく簡単に変更できるクロムバナジウムスイッチレバーが装備されています。
- Proto ラチェットレンチ セットは、引っかき傷や損傷に強いリブなし/セレーションなし構造で、手の届きにくい場所でも簡単にアクセスできる柔軟なレンチ ヘッドを備えています。
規格と承認
- ANSI
よくある質問
プロト ラチェットレンチ セットのコンビネーション バリエーションとボックス バリエーションの違いは何ですか?
コンビネーション ラチェット レンチは片側がオープン エンドで、反対側がボックス エンドですが、ラチェット ボックス レンチは両側がボックス エンドです。
これらのラチェットレンチ セットには特別なコーティングが施されていますか?
これらのプロト ラチェットレンチ セットは、耐腐食性のためにブラック クローム仕上げまたはフル ポリッシュが特徴です。 さらに、表面の清掃が容易で、視覚的に特徴的な外観を備えています。
コンビネーションラチェットレンチの両端の違いは何ですか?
ラチェットレンチの開放端により、ユーザーはファスナーの上部と側面にアクセスできますが、ボックス エンドはファスナーの上部からのみ使用されます。 また、ボックス エンドは、オープン エンドよりも接触面積が大きいため、ファスナーのヘッド全体をグリップします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルブ取り付けハードウェア
- 熱ストレスモニター
- コードレストラックソーアクセサリー
- プロペラ
- ブレーキラインアクセサリー
- 容器と容器
- リベット
- 電磁弁とコイル
- 冷凍試験装置
- 接着剤とセメント
- STANLEY 巻尺
- BRADY パイプマーカー、コンデンサー給水
- SQUARE D FHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- CAFRAMO 安全ラボスタンド
- ALLEGRO SAFETY マンホール標識
- EATON ケーブル アセンブリ キット
- EATON CCVシリーズテナントメインブレーカー
- EATON VCP-W シリーズ一次側切断
- KERN AND SOHN ORA-Hシリーズ アナログ屈折計
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ブラッドポイントドリルビット