PROTO JSCV-20S ラチェットレンチセット SAE ブラッククローム 12点 20本
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
アイテム価格 | ラチェットレンチセット |
アクセサリー | ビニールポーチ |
終了 | ブラッククローム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
材料 | 合金鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
個数 | 20 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
UPC | 662679973520 |
レンチスタイル | コンボ、リバース、滑り止め、スプライン |
レンチが含まれています | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" |
船の重量(kg) | 7.28 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
A. オープン エンドではファスナーの上部と側面にアクセスできますが、ボックス エンドではファスナーの上部のみにアクセスできます。 また、ボックス エンドは、オープン エンドよりも接触面積が大きいため、ファスナーのヘッド全体をグリップします。
A. このプロト ラチェットレンチ セットは、耐腐食性、簡単なクリーニング、視覚的に独特な外観を実現するブラック クロム仕上げの合金鋼製のレンチを備えています。
A. プロト JSCV-20S ラチェットレンチ セットは、保管と持ち運びに便利なツール ポーチに入っています。
A. リバーシブルでないラチェットレンチは、ファスナーを反対方向に回すためにひっくり返す必要があります。 リバーシブルラチェットレンチには、回転方向をすばやく変更できるクロムバナジウム製スイッチレバーが装備されています。
A. はい、タイマーのバッテリー収納部にアクセスできます。 中断のない動作を確保するには、必要に応じて単 XNUMX 形アルカリ電池を交換してください。
プロダクト | モデル | ポイント数 | 終了 | フレキシブルヘッド | オフセット | 逆転 | SAEまたはメトリック | レンチスタイル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1190B | 12 | 洗練された | いいえ | 0度 | いいえ | SAE | リバーシブル、ボックスエンド | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11/16 " | ¥17,106 | ||
J1190LO | 12 | 洗練された | いいえ | 0度 | 有り | SAE | ダブルボックスエンド、リバーシブル | 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 " | ¥37,000 | ||
J1190MLO | 12 | 洗練された | いいえ | 0度 | 有り | メトリック | ダブルボックスエンド、リバーシブル | 7×8、9×10、11×12、13×14、15×17mm | ¥36,356 | ||
JSCR-9S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 0度 | いいえ | SAE | コンボ、滑り止め、スプライン | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥45,424 | ||
JSCRM-10S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 0度 | いいえ | メトリック | コンボ、滑り止め、スプライン | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥52,844 | ||
JSCV-9S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | SAE | コンボ、リバース、滑り止め、スプライン | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥59,831 | ||
JSCVM-13S | 12 | ブラッククローム | いいえ | 15度 | 有り | メトリック | コンボ、リバース、滑り止め、スプライン | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥92,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。