BRADY パイプマーカー、復水器給水
形式 | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73883 | - | 2" | 自己接着 | 25 | B-736セルフスティッキングプラスチックフィルム | 12 " | ¥10,414 | |
A | 20422 | - | 1" | 自己接着 | 25 | B-736セルフスティッキングプラスチックフィルム | 8" | ¥6,370 | |
B | 7069-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥3,073 | |
C | 4041- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 13 / 16 " | ¥3,919 | |
D | 7069-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥3,073 | |
E | 7069-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,073 | |
F | 4041-D | 4〜6インチ | 2 13 / 16 " | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 2 13 / 16 " | ¥3,678 | |
G | 4041-F | 6 "から7-7 / 8" | 8" | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥3,807 | |
H | 7069~1HV | 8 "以上 | 4" | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 24 " | ¥3,845 | |
G | 4041-G | 8 "から9-7 / 8" | 10 " | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 10 " | ¥5,474 | |
G | 4041-H | "10へ" 15 | 9 5 / 16 " | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 9 5 / 16 " | ¥7,055 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手すりブラケット
- クレーンスケールと動力計
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- 蒸気および温水ソレノイドバルブ
- 蛍光灯バッテリーバックアップシステム
- ラボ機器
- 締結工具付属品
- 室内空気質
- ピン
- フェルト
- SHARKBITE メスアダプター
- 3M 熱収縮ナイロン絶縁メスディスコネクト
- VERSA KOOL モバイルエアサーキュレータ
- HUOT ディスペンサーマスターコンパートメントをタップします
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、32ワット
- JUSTRITE 作業スペース警備員
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 / 2-20 Unf Lh
- KERN AND SOHN ORF-B シリーズ デジタル屈折計
- FANTECH HSシリーズ ルーバー排気装置
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES10M、エラストマーカップリング