グリースダクトと高温アクセスドア
ダクトアクセスドア
形式 | モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 終了 | ヒンジ | ラッチ | 形状 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRD84F2GA | ¥34,561 | ||||||||
B | GRFDH6GA | ¥6,785 | ||||||||
C | GRFDC6GA | ¥6,423 | ||||||||
D | GRD106F2GA | ¥39,270 | ||||||||
B | GRFDH8GA | ¥7,958 | ||||||||
C | GRFDC8GA | ¥7,327 | ||||||||
E | GRD66ULBI | ¥56,097 | ||||||||
E | GRD106ULBI | ¥63,701 | ||||||||
D | GRD128F2GA | ¥56,454 | ||||||||
F | GDCI8GA | ¥14,747 | ||||||||
E | GRD128ULBI | ¥77,273 | ||||||||
B | GRFDH10GA | ¥9,498 | ||||||||
C | GRFDC10GA | ¥9,498 | ||||||||
F | GDCI10GA | ¥17,554 | ||||||||
C | GRFDC12GA | ¥9,953 | ||||||||
B | GRFDH12GA | ¥10,858 | ||||||||
E | GRD1010ULBI | ¥61,954 | ||||||||
A | GRD1612F2GA | ¥60,211 | ||||||||
F | GDCI12GA | ¥18,453 | ||||||||
C | GRFDC14GA | ¥12,667 | ||||||||
B | GRFDH14GA | ¥11,672 | ||||||||
E | GRD1212ULBI | ¥108,606 | ||||||||
D | GRD1814F2GA | ¥77,968 | ||||||||
B | GRFDH16GA | ¥15,735 | ||||||||
E | GRD1814ULBI | ¥112,782 |
形式 | モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GRDRI846XNUMXGA | ¥23,704 | ||||
A | GRDRI849XNUMXGA | ¥23,704 | ||||
A | GRDRI12814XNUMXGA | ¥32,752 | ||||
A | GRDRI12811XNUMXGA | ¥32,752 | ||||
A | GRDRI12816XNUMXGA | ¥32,752 | ||||
A | GRDRI12818XNUMXGA | ¥32,752 | ||||
A | GRDRI12820XNUMXGA | ¥32,752 | ||||
A | GRDRI161224XNUMXGA | ¥46,146 | ||||
A | GRDRI161228XNUMXGA | ¥46,146 | ||||
A | GRDRI161232XNUMXGA | ¥46,146 | ||||
A | GRDRI161236XNUMXGA | ¥80,758 | ||||
A | GRDRI161222XNUMXGA | ¥46,146 | ||||
A | GRDRI241840XNUMXGA | ¥80,758 | ||||
A | GRDRI241844XNUMXGA | ¥80,758 | ||||
A | GRDRI241848XNUMXGA | ¥80,758 |
形式 | モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GRDR849F2GA | ¥37,635 | |||
A | GRDR8414F2GA | ¥37,635 | |||
A | GRDR12811F2GA | ¥52,474 | |||
A | GRDR12814F2GA | ¥52,474 | |||
A | GRDR12816F2GA | ¥52,474 | |||
A | GRDR12818F2GA | ¥52,474 | |||
A | GRDR161222F2GA | ¥71,006 | |||
A | GRDR161220F2GA | ¥71,006 | |||
A | GRDR161224F2GA | ¥71,006 | |||
A | GRDR241832F2GA | ¥71,006 | |||
A | GRDR241840F2GA | ¥71,006 |
ヒンジ付きダクトアクセスドア
Dayton のヒンジ付きダクト アクセス ドアにより、ダクト内部のコンポーネントにアクセスできます。 これらのドアは、構造剛性と耐食性を高める亜鉛メッキ仕上げのスチール構造を特徴としています。 安全性を高めるためのタブイン ヒンジと、迅速かつ安全な接続のためのシングル カムラッチが統合されています。 高さは 6、8、10、12、14 インチのバリエーションがあります。
Dayton のヒンジ付きダクト アクセス ドアにより、ダクト内部のコンポーネントにアクセスできます。 これらのドアは、構造剛性と耐食性を高める亜鉛メッキ仕上げのスチール構造を特徴としています。 安全性を高めるためのタブイン ヒンジと、迅速かつ安全な接続のためのシングル カムラッチが統合されています。 高さは 6、8、10、12、14 インチのバリエーションがあります。
ダクトアクセスドア
Dayton ダクト アクセス ドアを使用購入に進む、ダンプ ダクトや換気ダクト コンポーネントに簡単にアクセスできます。 6 つのダブルカムラッチと蓋をしっかりと保持するための取り付けタブが特徴です。 四角いフレームの亜鉛メッキ鋼構造は、広いアクセス領域と耐腐食性を提供します。 8、10、12、14、XNUMX インチの高さのダクトアクセスドアを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ダクト アクセス ドアを使用購入に進む、ダンプ ダクトや換気ダクト コンポーネントに簡単にアクセスできます。 6 つのダブルカムラッチと蓋をしっかりと保持するための取り付けタブが特徴です。 四角いフレームの亜鉛メッキ鋼構造は、広いアクセス領域と耐腐食性を提供します。 8、10、12、14、XNUMX インチの高さのダクトアクセスドアを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
観測アクセスドアPR
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GRDOI1612GA | AH2MGR | ¥64,402 |
観測アクセスドア11インチ幅7インチ高さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GRDO106GA | AF2AEM | ¥33,653 |
グリースダクトと高温アクセスドア
グリースダクトと高温アクセスドアは、レストランの換気用途でダクトシステムから可燃性グリースを除去します。 Raptor Supplies は、Dayton や ダクトメイト。 ドアのカタログには、ヒンジ付きダクト ドア、サンドイッチ スタイルの高温ラウンド アクセス ドア、観察用アクセス ドア、および断熱ラウンド アクセス ドアが含まれています。 これらは華氏 175 度、200 度、または 2300 度の最高温度での動作に最適で、ロック機構用のシングル カム、ダブル カム、または蝶ネジ ラッチを備えています。 Ductmate のダクト アクセス ドアは、洗浄、検査、メンテナンスのためにダクトに安全かつ簡単にアクセスできるようにし、グリースおよびエア ダクトと互換性があります。 円形、長方形、正方形のバリエーションがあります。
詳細はこちら
- 配管ツール
- ねじ山インサート
- はかりとはかり付属品
- テンショナーとタイトナー
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 食品ラベル
- 温度湿度計と露点計
- ケーブルタイ
- コレット
- 隠しドアクローザー
- KERN AND SOHN UCI プローブ
- BENCHMARK SCIENTIFIC ビーズバグホモジナイザー
- ANVIL 標準デューティビームクランプ
- KERN AND SOHN YSCシリーズ クレーンスケールシャックル
- GROTE LED交換用電球
- REMCO 39インチのステンレススチールハンドル
- MORSE DRUM ギアモーター
- VESTIL 脚のオプション
- REGAL メートル延長ハンドタップ プラグ TiCN
- GRAINGER クランプツール