FRIGIDAIRE ウォールエアコン
形式 | モデル | アンプ | エリア(平方フィート) | NEMA構成 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFTA103WA2 | 4.5 / 4.8A | 400〜450平方フィート | LCDI、6-15P | 208 / 230V AC | 940/920W | - | 見積依頼
|
B | FFTA123WA2 | 5.2 / 5.6A | 450〜550平方フィート | LCDI、6-15P | 208 / 230V AC | 1140/1110 | ¥180,412 | 見積依頼
|
A | FFTA103WA1 | 8.9A | 400〜450平方フィート | LCDI、5-15P | 115V AC | 930W | ¥172,741 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通安全ベスト
- 空気圧掃除機
- はんだ
- プラスチックハーフラウンド
- サドルクランプ
- 電力試験
- つや消し
- 温度コントロール
- フローリング
- 溶接棒とワイヤー
- BATTALION バッジリール格納式
- WESTWARD Hssラウンド調整可能ネジダイ1インチピッチ
- THOMAS & BETTS LTZES07Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- EATON 5600 シリーズ カップリング ボディ
- DAYTON ジブクレーンラベルキット
- CAMLOCK FITTINGS 特殊カムロック
- NORTH BY HONEYWELL 耐薬品手袋 粗目
- SALISBURY クラス 0 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、黒
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-R スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機