OZ LIFTING PRODUCTS OZ10PBT トロリー 20000 ポンド
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
アイテム価格 | トロリー |
ビームフランジWに適合 | "5へ" 8 |
ビームの高さに適合 | 5 15 / 16 " |
保釈するヘッドルーム | 11 " |
負荷容量 | 20,000ポンド |
最小半径曲線 | 66 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールトレッド径 | 6" |
船の重量(kg) | 97.52 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。