SQUARE DLHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LHL36125 | 125A | 600V | ¥688,044 | |
A | LHL36150 | 150A | 600V | ¥688,044 | |
A | LHL36175 | 175A | 600V | ¥688,044 | |
B | LHL36200 | 200A | 600V | ¥688,044 | |
A | LHL36225 | 225A | 600V | - | 見積依頼
|
C | LHL36250 | 250 | - | ¥688,044 | |
D | LHL36300-1021 | 300 | 600 | ¥788,775 | 見積依頼
|
E | LHL36300 | 300A | 600V | ¥688,044 | |
C | LHL36350 | 350 | - | ¥688,044 | |
D | LHL36400MB | 400 | 600 | - | 見積依頼
|
D | LHL36400-1021 | 400 | 600 | ¥788,775 | |
F | LHL36400 | 400A | 600V | - | 見積依頼
|
G | LHL36000M | 400A | 600V | ¥688,044 |
LHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D LHL シリーズサーキットブレーカーは、短絡や過電流から保護するように設計されています。 これらは、瞬間的および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えており、フィードスルー接続を可能にするラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、35 V で 480 kA の高い遮断容量と 400 A の最大電流定格を実現します。 これらには、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構をコンパクトなスペースに保持するための成形ケースが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハイベイ占有センサー
- 顕微鏡カメラ
- 蒸気継手
- ディフューザーアクセサリー
- キャビネット
- ボルト
- プラグとレセプタクル
- 屋内LED照明器具
- 自動車の診断と検査
- ACCUFORM SIGNS ボールバルブロックアウトラベル
- SMC VALVES PVCアングルボールバルブ MNPT×テーパーバーブ
- WIEGMANN 筐体の取り外し、ヒンジ付きカバー
- RAIN BIRD 低木用 1/2 インチ FNPT スプレーヘッド
- JOHNSON CONTROLS ジャックシャフトキット
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 研究室スクリーナー
- WATTS ベントバルブ
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS PEX 移行ソケット アダプター
- HUB CITY ウォーム減速機 GW8000シリーズ