DAYTON クイックインストールトロリー
形式 | モデル | ビームフランジWに適合 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 25K805 | 2-1 / 2 "から8" | 2000ポンド | ¥35,247 | |
A | 25K807 | "3へ" 8 | 6000ポンド | ¥68,427 | |
A | 25K806 | "3へ" 8 | 4000ポンド | ¥103,510 | |
A | 25K808 | "4へ" 12 | 10,000ポンド | ¥104,363 | |
A | 25K809 | "6へ" 12 | 20,000ポンド | ¥204,656 |
クイックインストールトロリー
Dayton プッシュトロリーは、手動、電気、空気圧ホイストを使用して荷物を持ち上げて輸送するのに最適です。 これらのユニットは合金カーボンで作られており、強度と耐久性を提供し、サイクルあたり最大 20000 ポンドまでの効率的な荷重を可能にします。 さらに、メンテナンスフリーの操作を実現する密閉型精密ベアリングと、優れた転がりを実現し、ホイール故障時の転倒を防止するラップアラウンドサイドプレートを備えた固体機械加工ホイールが統合されています。 これらのクイック インストール トロリーは、2000 ~ 20000 ポンドの範囲の耐荷重からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バック面取りツール
- ヒートガンアクセサリー
- 燃料シリンダー
- パイプピック
- 浴槽/蛇口
- 閉所での作業
- シャベルタンパーと掘削ツール
- レースウェイとアクセサリー
- ワイヤークロス
- KEO センターリーマ 超硬 3枚刃 刃先角82度
- APPROVED VENDOR ガスケットリング6インチ
- VULCAN HART バー
- MILLER - WELDCRAFT エンジン駆動溶接機、Trailblazer325シリーズ
- COOPER B-LINE Kydex シリーズ ランウェイ パン
- SPEARS VALVES PVC および CPVC ウェーハバタフライバルブオーバーホールキット、Buna-N
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、SSラグ、EPDM
- SPEEDGLAS 自動暗くするフィルター
- OMRON 小型スナップアクションスイッチ
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、6 ピッチ